VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WCP Malli: MFM-8-RAL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,721.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMachinery Mover -käsitrukki
Koko8000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPuoliteräs
Pyörän leveys2.5 "
Väripunainen
Syvyys17 1 / 4 "
Haarukan pituus6"
Haarukan paksuus1 1 / 8 "
Haarukan leveys3"
Haarukat säädettävät7 1/4 "- 19 1/2"
Käsitrukin käyttötarkoitusErikoistavaran kuljetus
Korkeus45 1 / 2 "
Pituus17.25 "
Nosta korkeus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Tyyppikilven syvyys6"
Nenälevyn paksuus1 1 / 8 "
Tyyppikilven leveys3"
Pyörien lukumäärä4
Hissin tyyppiHydraulinen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTeräs
Renkaan koko8 "x 2 1 / 2"
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys23 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)58.74
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn paksuusKokoSyvyysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysLeveysHaarukan pituusHinta
VESTIL MFM-10-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Teräs3"24 "6"€6,445.99
VESTIL MFM-12-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Teräs2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
VESTIL MFM-2-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenoliset2"22 "5"€3,695.47
VESTIL MFM-4-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenoliset2"23 "6"€4,900.90
VESTIL MFM-6-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenoliset2"23 "6"€5,273.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasiteetti
€5,721.47 / yksikkö