VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 43.125 tuuman pituus | CE3DPL

VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Suojakaide, jäykkä pylväs, uurrettu Drop In Style, oranssi, pituus 43.125 tuumaa

Tuote: CE3DPL Malli: GR-F3R-DI-TP42-OR
€286.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Pohjalevyn reiän halk.1
Pohjalevyn pituus9 7 / 8 "
Pohjalevyn kiinnitysreiät4"
Pohjalevyn paksuus5 / 8 "
Pohjalevyn leveys9 7 / 8 "
Pohjan paksuus5 / 8 "
Koko10000 lbs.
VäriOranssi
Korkeus42 "
Pituus9 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus9 7 / 8 "
kokonaisleveys9 7 / 8 "
Leveys9 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn reiän halk.MateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-F3R-DI-10-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 10 jalkaa, oranssi | CE3DNQ GR-F3R-DI-10-TAI-Teräs15 "2.56 "113.88 "€578.42
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-4-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 4 jalkaa, oranssi | CE3DNV GR-F3R-DI-4-TAI-Alumiini15 "41 7 / 8 "-€344.99
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-6-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 6 jalkaa, oranssi | CE3DNZ GR-F3R-DI-6-TAI-Teräs15 "2.56 "65.88 "€442.37
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-8-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 8 jalkaa, oranssi | CE3DPD GR-F3R-DI-8-TAI-Alumiini15 "89 7 / 8 "-€508.10
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 18.875 tuuman pituus | CE3DPH GR-F3R-DI-TP18-TAI0.9375 "Teräs18 "9.88 "9.88 "€208.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Suojakaide, jäykkä pylväs, uurrettu Drop In Style, oranssi, pituus 43.125 tuumaa
€286.29 / yksikkö