APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 160 saumaton nänni


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Max. Höyryn paine: 150 psi , Aikataulu: 160 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Lankatyyppi: NPT
TyyliMallieräPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1RKE6
Nänni5"2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€44.35
B
1RKA7
Nänni10 "900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€38.25
A
1RKF1
Nänni12 "2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€95.10
A
1RKE9
Nänni10 "2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€90.20
A
1RKE7
Nänni6"2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€51.48
C
1RKD7
Nänni12 "2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€73.11
D
1RKD3
Nänni5"2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€37.47
E
1RKB8
Nänni5"900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€26.95
E
1RKB7
Nänni4"900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€28.67
B
1RKA5
Nänni6"900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€32.39
A
1RKF8
Nänni5"2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€17.89
B
1RKA4
Nänni5"900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€27.62
C
1RJZ1
Nänni6"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€24.43
B
1RJY8
Nänni4"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€16.97
C
1RJY6
Nänni2.5 "900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€12.71
C
1RJY4
Nänni1.5 "900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.67
F
1RJX8
Nänni12 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€25.49
A
1RKE8
Nänni8"2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€68.15
A
1RKF6
Nänni3"2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€65.24
A
1RKF9
Nänni6"2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€84.62
F
1RJW8
Nänni1.5 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
C
1RKJ1
Nänni4"2800 psi @ 150 astetta F4.5 "4"0.531 "€120.46
E
1RKC1
Nänni8"900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€61.27
E
1RKB9
Nänni6"900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€25.44
B
1RKA3
Nänni4"900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€22.59
C
1RJZ2
Nänni8"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€36.26
C
1RJY9
Nänni5"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€15.34
F
1RJX7
Nänni10 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€16.88
A
1RKJ2
Nänni5"2800 psi @ 150 astetta F4.5 "4"0.531 "€144.82
A
1RKH5
Nänni12 "2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€187.69
A
1RKG1
Nänni8"2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€97.32
C
1RKH3
Nänni8"2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€134.58
A
1RKH2
Nänni6"2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€101.96
A
1RKH1
Nänni5"2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "-
Tarjouspyyntö
A
1RKG9
Nänni4"2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€82.85
C
1RKG8
Nänni3"2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€66.03
A
1RKG3
Nänni12 "2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€132.64
A
1RKG2
Nänni10 "2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€128.15
C
1RJW9
Nänni2"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
F
1RJX1
Nänni2.5 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
C
1RKE5
Nänni4"2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€37.72
E
1RKC2
Nänni10 "900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€71.37
C
1RKA1
Nänni2.5 "900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€10.04
A
1RKE4
Nänni3"2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€31.36
D
1RKD6
Nänni10 "2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€79.01
D
1RKD5
Nänni8"2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€61.67
C
1RKD4
Nänni6"2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€48.06
C
1RKD2
Nänni4"2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€32.97
D
1RKC9
Nänni2.5 "2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€25.37
E
1RKC3
Nänni12 "900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€89.37
E
1RKB4
Nänni2"900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€12.85
F
1RJX3
Nänni4"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
B
1RKA6
Nänni8"900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€32.63
B
1RKA2
Nänni3"900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€17.57
C
1RJY7
Nänni3"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€13.64
B
1RJY5
Nänni2"900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€11.60
F
1RJX6
Nänni8"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€18.55
F
1RJX4
Nänni5"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
A
1RKJ6
Nänni12 "2800 psi @ 150 astetta F4.5 "4"0.531 "€273.42
A
1RKJ3
Nänni6"2800 psi @ 150 astetta F4.5 "4"0.531 "€162.76
F
1RJX2
Nänni3"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?