O-renkaan jatkossarjat

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

O-renkaan jatkossarjat

TyyliMallidurometereräMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTemp. alueHinta (ei alv)
A1RHA270 Ranta ATavallinen jatkossarjaBuna N.50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-40 - 250 astetta F€76.39
B1RHA470 Ranta ATavallinen jatkossarjaSilikoni50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-65 - 450 astetta F€121.97
A1RHA570 Ranta ATavallinen jatkossarjaEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-65° - 300° F€79.09
A1RHA670 Ranta AMetrinen jatkossarjaBuna N.91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ja 8.4 mm-40 - 250 astetta F€84.66
C1RHA770 Ranta AVakio- ja metrinen jatkossarjaBuna N.140.070", 0.103", 0.139", 0.210" ja 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ja 8.4 mm-40 - 250 astetta F€174.80
D1RHA375 Ranta ATavallinen jatkossarjaVitoton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-15 - 400 astetta F€260.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?