VESTIL GR-F3R-sarjan rakenteelliset suojakaiteet, oranssi, pudota sisään


Suodattaa
Pohjalevyn pituus: 9 7 / 8 " , Pohjalevyn leveys: 9 7 / 8 " , Kapasiteetti: 10000 lbs. , Väri: Oranssi , Vaikutuskapasiteetti: 10000 lbs. , Asennuspylväiden määrä: 2 , Kylkien lukumäärä: 3 , Rail Style: Drop-In-kisko, jossa on kiinnikkeet ja laitteisto
TyyliMalliPohjalevyn reiän halk.MateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
GR-F3R-DI-10-TAI
-Teräs15 "2.56 "113.88 "€578.42
Tarjouspyyntö
B
GR-F3R-DI-6-TAI
-Teräs15 "2.56 "65.88 "€442.37
Tarjouspyyntö
C
GR-F3R-DI-8-TAI
-Alumiini15 "89 7 / 8 "-€508.10
Tarjouspyyntö
D
GR-F3R-DI-4-TAI
-Alumiini15 "41 7 / 8 "-€344.99
Tarjouspyyntö
E
GR-F3R-DI-TP18-TAI
0.9375 "Teräs18 "9.88 "9.88 "€208.84
Tarjouspyyntö
F
GR-F3R-DI-TP42-TAI
1Teräs42 "9 7 / 8 "9 7 / 8 "€286.29
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?