SOLBERG Suodata elementit


Suodattaa
Tyyppi: Vaihtopatruuna
TyyliMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
814
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
B
816
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€28.57
C
02
1"-1-1 / 8 "€7.59
D
04
1"-2-1 / 4 "€10.64
E
806
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
F
802
1.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "€32.10
G
812
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
H
828
1.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€27.46
I
808
1.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
J
06
1.375 "-3"€10.95
K
10TM
1.375 "-4"€14.95
L
14
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€13.05
M
15
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
N
832
2 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€32.54
O
826
2 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€31.76
P
868
2 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "€48.00
Q
820
2"11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
R
825
2.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€26.21
S
844
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€34.18
T
845
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€43.90
U
838
2.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "€34.58
V
843
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€29.30
W
818
2.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
X
804
2.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "€33.36
Y
810
2.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
Z
830
2.875 "1"2-1 / 2 "€28.57
A1
846
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€32.93
B1
847
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€58.41
C1
874
3.5 "6"8-1 / 2 "€182.87
D1
834
4.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€45.98
E1
19P
4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
F1
18P
4.75 "3"4-3 / 8 "€23.02
G1
31P
4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€53.21
H1
849
4.875 "2-9 / 16 "5"€50.15
I1
859
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "€102.64
J1
858
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "€63.96
K1
854
5 1 / 3 "1 / 2 "1 1 / 2 "€38.48
L1
840
5.625 "1-3 / 4 "3-5 / 8 "€63.80
M1
836
6 9 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 4 "€48.60
N1
863
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "€143.42
O1
862
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "€104.04
P1
856
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "€169.05
Q1
857
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "€267.34
R1
851
8.75 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "€94.11
S1
231P
9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
T1
235P
9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€145.52
U1
239
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "€302.43
V1
238
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "€197.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?