VESTIL GR-F3R-DI-8-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 8 jalkaa, oranssi | CE3DPD

VESTIL GR-F3R-DI-8-OR Suojakaide, Ribbed Drop In Style, 8 jalkaa, oranssi

Tuote: CE3DPD Malli: GR-F3R-DI-8-OR
€508.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Korkeus15 "
Pituus89 7 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Kylkiluiden määrä3
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus89 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn reiän halk.MateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-F3R-DI-10-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 10 jalkaa, oranssi | CE3DNQ GR-F3R-DI-10-TAI-Teräs15 "2.56 "113.88 "€578.42
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-4-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 4 jalkaa, oranssi | CE3DNV GR-F3R-DI-4-TAI-Alumiini15 "41 7 / 8 "-€344.99
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-6-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 6 jalkaa, oranssi | CE3DNZ GR-F3R-DI-6-TAI-Teräs15 "2.56 "65.88 "€442.37
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 18.875 tuuman pituus | CE3DPH GR-F3R-DI-TP18-TAI0.9375 "Teräs18 "9.88 "9.88 "€208.84
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 43.125 tuuman pituus | CE3DPL GR-F3R-DI-TP42-TAI1Teräs42 "9 7 / 8 "9 7 / 8 "€286.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-F3R-DI-8-OR Suojakaide, Ribbed Drop In Style, 8 jalkaa, oranssi
€508.10 / yksikkö