VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 18.875 tuuman pituus | CE3DPH

VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR Suojakaide, jäykkä pylväs, uurrettu Drop In Style, oranssi, pituus 18.875 tuumaa

Tuote: CE3DPH Malli: GR-F3R-DI-TP18-OR
€208.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Pohjalevyn reiän halk.0.9375 "
Pohjalevyn kiinnitysreiät4
Pohjalevyn paksuus0.63 "
Pohjan paksuus0.63 "
Korkeus18 "
Vaikutuskapasiteetti10000 lbs.
Pituus9.875 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus9.88 "
kokonaisleveys9.88 "
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn reiän halk.MateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-F3R-DI-10-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 10 jalkaa, oranssi | CE3DNQ GR-F3R-DI-10-TAI-Teräs15 "2.56 "113.88 "€578.42
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-4-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 4 jalkaa, oranssi | CE3DNV GR-F3R-DI-4-TAI-Alumiini15 "41 7 / 8 "-€344.99
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-6-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 6 jalkaa, oranssi | CE3DNZ GR-F3R-DI-6-TAI-Teräs15 "2.56 "65.88 "€442.37
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-8-OR suojakaide, uurrettu Drop In Style, 8 jalkaa, oranssi | CE3DPD GR-F3R-DI-8-TAI-Alumiini15 "89 7 / 8 "-€508.10
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Suojakaide, jäykkä tolppa, uurrettu Drop In Style, oranssi, 43.125 tuuman pituus | CE3DPL GR-F3R-DI-TP42-TAI1Teräs42 "9 7 / 8 "9 7 / 8 "€286.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR Suojakaide, jäykkä pylväs, uurrettu Drop In Style, oranssi, pituus 18.875 tuumaa
€208.84 / yksikkö