VESTIL DSJ-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYP

VESTIL DSJ-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 57.5 ​​tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7QYP Malli: DSJ-300-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,373.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Pohjan pituus42.25 "
Pohjan leveys39.38 "
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys41.25 "
Korkeus127.25 "
SisältääLaiteasetukset
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus93 "
MittayksikötJOKA
AsennuspaikkaKannettava
Suuttimen koko3 / 8 "
Pyörän määrä4
Suositeltu ilmanpaine100 psi
Kierto360 astetta
Iskunpituus57 1 / 2 "
Leveys111.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 436.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKorkeusMax. Käden pituusAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSJ-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYM DSJ-30084.75 "20 "20 "95 "117 "92 "Lattia1 / 4 "€14,096.12
Tarjouspyyntö
VESTIL DSJ-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSJ-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 57.5 ​​tuuman koko
€15,373.22 / yksikkö