VESTIL Haarukkatrukkiin asennettavat harjalakaisukoneet


Suodattaa
Liitetyyppi: Turvaketjuilla asennettu trukki , Harjasten korkeus: 8" , Harjasmateriaali: polypropeeni , Väri: Punamusta , Yhteensopivan haarukan paksuus: 2" , Yhteensopivan haarukan leveys: 5" , Fork Pocket Center: 19 " , Haarukkataskun pituus: 8" , Kehyksen materiaali: Alumiini , Kokonaiskorkeus: 9" , Kokonaispituus: 5" , Vaihdettavat harjakset: Kyllä , Lakaisun leveys: 48 "
TyyliMallikokonaisleveysHinta (ei alv)
A
VSWP-48
48 "€1,239.78
B
VSWP-60
61 "€1,416.01
Tarjouspyyntö

Haarukkatrukkiin asennettavat harjalakaisukoneet

Vestil-haarukkatrukkeihin asennetut harjalaitteet muuntavat haarukkatrukit siivoustarvikkeiksi, jotka ovat ihanteellisia varastoja, pysäköintialueita ja telakoita varten. Ne on valmistettu kevyestä alumiinista jauhemaalatulla pinnalla ja niissä on polypropeeniharjakset estämään hapettumista paljailta pinnoilta. Nämä lakaisukoneet kiinnitetään liu'uttamalla haarukat 5 tuuman haarukkataskuihin ja lukitsemalla ne kunnolla. Ne voidaan kiinnittää magneetteihin, reunamerkkeihin tai pölymoppeihin lakaisun parantamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä lakaisukoneista, joiden kokonaisleveydet ovat 48 ja 60 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?