VESTIL DSJ-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYN

VESTIL DSJ-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, koko 57.5 ​​tuumaa

Tuote: AG7QYN Malli: DSJ-300-C

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus93 "
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiKattoasennus
Mäntäisku57 1 / 2 "
Kierto360 astetta
Tahti57 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKorkeusMax. Käden pituusAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSJ-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYM DSJ-30084.75 "20 "20 "95 "117 "92 "Lattia1 / 4 "€14,096.12
Tarjouspyyntö
VESTIL DSJ-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYP DSJ-300-P111.69 "42.25 "39.38 "41.25 "127.25 "93 "Kannettava3 / 8 "€15,373.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSJ-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, koko 57.5 ​​tuumaa