VESTIL PT-sarjan piknikpöydät


Suodattaa
Kapasiteetti: 2000 lbs. , Kokoontaitettava: Ei , Kehyksen materiaali: Muovi , Materiaali: HDPE , Ruosteenkestävä: Kyllä , Pöydän korkeus: 30 3 / 4 " , Pöytälevyn materiaali: Muovi , Sateenvarjon reiän halkaisija: 1 3 / 4 " , UV-suoja: Kyllä , Pääsy pyörätuolilla: Kyllä
TyyliMalliLeveysVäriSyvyysKorkeusPituusPöydän muotoPöytälevyn pituusPöytälevyn leveysHinta (ei alv)
A
PT-PWT-2872-BCCD
58 "Setri-29.75 "72 "Suorakulmio72 "28 "€2,194.77
Tarjouspyyntö
B
PT-PWT-2872-BKGY
58 "Harmaa72 "29.75 "--72 "28 "€2,194.77
Tarjouspyyntö
C
PT-PWT-2896-BCCD
58 "Setri96 "29.75 "--96 "28 "€2,887.92
Tarjouspyyntö
D
PT-PWT-2896-BKGY
58 "Harmaa96 "29.75 "--96 "28 "€2,887.92
Tarjouspyyntö
E
PT-PAF-2872-BCCD
60 "Setri-30 "72 "Suorakulmio72 "28 "€2,246.50
Tarjouspyyntö
F
PT-PAF-2896-BCCD
60 "Setri96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
Tarjouspyyntö
G
PT-PAF-2896-BKGY
60 "Harmaa96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
Tarjouspyyntö
H
PT-PAF-2872-BKGY
60 "Harmaa72 "30 "--72 "28 "€2,246.50
Tarjouspyyntö
I
PT-PAF-2896-BKCD-ADA
60 "Setri96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
Tarjouspyyntö
J
PT-PAF-2896-BKGY-ADA
60 "Harmaa96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
Tarjouspyyntö
K
PT-PHX-3944-BCCD
69.5 "Setri69.5 "30.25 "--44 "39 "€1,874.17
Tarjouspyyntö
L
PT-PHX-3944-BKGY-ADA
69.5 "Harmaa69.5 "30.25 "--44 "39 "€1,990.19
Tarjouspyyntö
M
PT-PHX-3944-BKGY
69.5 "Harmaa69.5 "30.25 "69.5 "Kuusikulmio44 "39 "€1,874.17
Tarjouspyyntö
N
PT-PHX-3944-BCCD-ADA
69.5 "Setri69.5 "30.25 "--44 "39 "€1,954.39
Tarjouspyyntö

PT-sarjan piknikpöydät

Vestil PT -sarjan piknikpöydissä on alumiinirakenne ja musta jauhemaalaus ruosteen estämiseksi. Näitä pöytiä on saatavana viidessä eri vaihtoehdossa: ADA-pöydät, joissa on esteettömyys pyörätuolilla, BKCD-pöydät, joissa on setripäät / istuimet ja mustat jalat, BKGY-pöydät, joissa on harmaat yläosat / istuimet ja mustat jalat, PHX-pöydät sateenvarjoreikillä ja PHX-pöydät, joissa on läpinäkyvät istuimet Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestil PT -sarjan piknikpöytiä suorakulmaisissa ja kuusikulmaisissa kokoonpanoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?