VESTIL DSJ-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, koko 57.5 ​​tuumaa

Tuote: AG7QYM Malli: DSJ-300
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,096.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Pohjan pituus20 "
Pohjan leveys20 "
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys95 "
Korkeus117 "
Pituus95 "
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus92 "
MittayksikötJOKA
AsennuspaikkaLattia
Suuttimen koko1 / 4 "
Suositeltu ilmanpaine100 psi
Kierto360 astetta
Iskunpituus57 "
Leveys84.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 291.15
Laivan korkeus (cm)297.18
Laivan pituus (cm)241.3
Laivan leveys (cm)215.27
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKorkeusMax. Käden pituusAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSJ-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
Tarjouspyyntö
VESTIL DSJ-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 57.5 ​​tuuman koko | AG7QYP DSJ-300-P111.69 "42.25 "39.38 "41.25 "127.25 "93 "Kannettava3 / 8 "€15,373.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSJ-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, koko 57.5 ​​tuumaa
€14,096.12 / yksikkö