VESTIL CART-1000-S-HR Premium Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa koko | AG7PBJ

VESTIL CART-1000-S-HR Premium Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBJ Malli: CART-1000-S-HR

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,579.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliKova kumi
Etupyörän leveys2"
Korkeus39 "
Pituus44 "
Alennettu korkeus13 1 / 8 "
LaskeutumismenetelmäKäsien vapautus
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36.38 "
Maks. Matkan pituus23.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus13.13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppimanuaalinen
Platform Pituus35 7 / 16 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys23 5 / 8 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus36 3 / 8 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Mukana vaakaEi
SaksityyppiYksi
NopeustyyppiYksi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.4
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokoEtupyörän materiaaliPlatform PituusAlustan leveysSaksityyppiLeveysKorkeusHinta
VESTIL CART-1000-D-FR Premium Double Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 40.5 tuumaa koko | AG7PBB CART-1000-D-FRJalka toimii1000 lbs.Kova kumi40 1 / 2 "24 "Kaksinkertainen26 "38 "€2,814.74
VESTIL CART-1000-S-FR Premium kannettava, saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 40.5 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBH CART-1000-S-FRJalka toimii1000 lbs.Kova kumi40 1 / 2 "24 "Yksi24 "39 "€1,606.33
VESTIL CART-300-D-FR Premium Double Scissor Cart, 300 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 33 tuumaa koko | AG7PCJ CART-300-D-FRJalka toimii300 lbs.Poly poly33 "19 1 / 2 "Kaksinkertainen20 "37 "€1,984.44
VESTIL CART-300-S-FR Premium Single Scissor Cart, 300 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7PCK CART-300-S-FRJalka toimii300 lbs.Poly poly30 "17 3 / 4 "Yksi20 "37 "€1,221.23
VESTIL CART-400-D-HR kaksoisaksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa koko | AG7PCP CART-400-D-HRmanuaalinen400 lbs.Kova kumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "Kaksinkertainen24 "39 "€1,791.11
VESTIL CART-600-D-FR Premium Double Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 33 tuumaa x 23.25 tuumaa koko | AG7PCZ CART-600-D-FRJalka toimii600 lbs.Poly poly33 "23 1 / 4 "Kaksinkertainen20 "37 "€2,164.85
VESTIL CART-600-S-FR Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Premium Scissor Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa x 33 tuumaa koko | AG7PDB CART-600-S-FRJalka toimii600 lbs.Poly poly33 1 / 8 "19 3 / 4 "Yksi20 "37 "€1,551.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1000-S-HR Premium Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa
€1,579.10 / yksikkö