SALISBURY Luokan 2 muotoillut hihat


Salisbury Class 2 -muovattuja hihoja käytetään luotettavan eristyksen ja turvallisuuden tarjoamiseen sähkötyöympäristöissä. Nämä holkit täyttävät ASTM D 1051:n asettamat standardit, joka kattaa kumieristysholkkien valmistuksen ja testauksen työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskuilta.

Suodattaa
Luokka: 2 , Väri: Musta , Materiaali: Luonnonkumi
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A
2RB
26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Säännöllinen€665.50
A
2LB
27-3 / 4L, 16 "L kainalo"L€818.00
A
2XLB
29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL€798.17

Luokan 2 muotoillut hihat

Salisbury Class 2 -muovattuja hihoja käytetään luotettavan eristyksen ja turvallisuuden tarjoamiseen sähkötyöympäristöissä. Nämä holkit täyttävät ASTM D 1051:n asettamat standardit, joka kattaa kumieristysholkkien valmistuksen ja testauksen työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskuilta.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu mustasta Type 1 synteettisestä kumista erinomaisten sähköeristysominaisuuksien saavuttamiseksi, ja niiden muotoiltu holkki parantaa sen kulutuskestävyyttä.
  • Nämä luokan 2 käsineet on suunniteltu tarjoamaan mukava istuvuus varmistaen samalla optimaalisen peittävyyden ja suojan.
  • Niiden ASTM-luokitukset mahdollistavat 20000 VAC:n ja 50000 VDC:n testausjännitteen sekä 17000 VAC:n ja 25500 VDC:n maksimikäyttöjännitteen.
  • Näissä hihoissa on suora mansetti, joka sopii mukavasti ranteen ympärille, jotta vältetään liukastuminen tai liikkuminen käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?