DAYTON 5UXK9 matalan kuopan pumpun Sys 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJV Malli: 5UXK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria18/9
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15/14.1
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.8/11.9
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.6/10.8
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.9
Korkeus20 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus21.187 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta65 PSI
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus6 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v
€1,115.51 / yksikkö