COLDER PRODUCTS COMPANY PLC-sarjan pikaliitännät


Suodattaa
Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
PLCD23006
0.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-3 / 8 "-€25.84
A
PLCD23004
0.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 4 "-€24.73
B
PLCD20006
0.72 "TFPUpotettu lisäys1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "€21.17
C
PLCD20004
0.72 "TFPUpotettu lisäys1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "€25.38
D
PLCD24004
0.72 "MNPTUpotettu lisäys1.66 "1 / 4 "--€20.42
D
PLCD24006
0.87 "MNPTUpotettu lisäys1.63 "3 / 8 "--€19.52
E
PLCD42006
0.94 "piikkilankaPaneelikiinnike2.05 "-3 / 8 "-€28.94
E
PLCD42004
0.94 "piikkilankaPaneelikiinnike2.05 "-1 / 4 "-€25.86
E
PLCD42005
0.94 "piikkilankaPaneelikiinnike2.05 "-5 / 16 "-€28.98
F
PLCD40004
0.94 "TFPPaneelikiinnike1.91 "-11 / 64 "1 / 4 "€20.19
F
PLCD40006
0.94 "TFPPaneelikiinnike2.05 "-1 / 4 "3 / 8 "€34.02
G
PLCD22004
0.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.99 "-1 / 4 "-€20.57
H
PLCD21006
0.620 "TFPUpotettu lisäys1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "€28.67
G
PLCD22005
0.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.99 "-5 / 16 "-€19.99
G
PLCD22006
0.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.81 "-3 / 8 "-€17.81

PLC-sarjan pikaliitännät

Colder Products Corporation PLC -sarjan liittimet ovat ihanteellisia asennettavaksi ilma- ja nesteputkiin, ja niissä on ruiskupuristetut asetaaliset kestomuovirakenteet vastustamaan mietoja kemikaaleja ja hankaavia nesteitä. Ne on varustettu integroiduilla liittimillä, jotka minimoivat vuotokohdat ja CPC-peukalon salvan mahdollistamaan yhdellä kädellä kytkemisen / irrotuksen. Valitse laaja valikoima näistä kytkentäteristä, jotka ovat saatavana piikki-, MNPT- ja PTF-liitännöinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?