CAROL Liitäntäjohto, 500 jalkaa, 12 AWG


Suodattaa
Maks. Vahvistimet: 20 , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.155 " , Kelan pituus: 500ft. , Säikeinen / Kiinteä: Stranded , Temp. Alue: MTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F , Jännite: 600 , Johdon koko: 12AWG , Johdon tyyppi: MTW, TFF, AWM, TEW
TyyliMalliLangan väriHinta (ei alv)
A
76822. R8.01
Musta€259.47
B
76822. R8.10
Harmaa€222.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?