VESTIL CART-600-S-FR Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Premium Scissor Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa x 33 tuumaa koko | AG7PDB

VESTIL CART-600-S-FR Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Premium Scissor Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa x 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PDB Malli: CART-600-S-FR

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,551.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus37 "
Pituus40 "
Alennettu korkeus13 1 / 4 "
LaskeutumismenetelmäJalan vapautus
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus34 "
Maks. Matkan pituus20.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus13.25 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus33 1 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 3 / 4 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus34 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
SaksityyppiYksi
NopeustyyppiYksi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokoEtupyörän materiaaliPlatform PituusAlustan leveysSaksityyppiLeveysKorkeusHinta
VESTIL CART-1000-D-FR Premium Double Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 40.5 tuumaa koko | AG7PBB CART-1000-D-FRJalka toimii1000 lbs.Kova kumi40 1 / 2 "24 "Kaksinkertainen26 "38 "€2,814.74
VESTIL CART-1000-S-FR Premium kannettava, saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 40.5 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBH CART-1000-S-FRJalka toimii1000 lbs.Kova kumi40 1 / 2 "24 "Yksi24 "39 "€1,606.33
VESTIL CART-1000-S-HR Premium Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa koko | AG7PBJ CART-1000-S-HRmanuaalinen1000 lbs.Kova kumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "Yksi24 "39 "€1,579.10
VESTIL CART-300-D-FR Premium Double Scissor Cart, 300 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 33 tuumaa koko | AG7PCJ CART-300-D-FRJalka toimii300 lbs.Poly poly33 "19 1 / 2 "Kaksinkertainen20 "37 "€1,984.44
VESTIL CART-300-S-FR Premium Single Scissor Cart, 300 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7PCK CART-300-S-FRJalka toimii300 lbs.Poly poly30 "17 3 / 4 "Yksi20 "37 "€1,221.23
VESTIL CART-400-D-HR kaksoisaksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.6 tuumaa x 35.4 tuumaa koko | AG7PCP CART-400-D-HRmanuaalinen400 lbs.Kova kumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "Kaksinkertainen24 "39 "€1,791.11
VESTIL CART-600-D-FR Premium Double Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 33 tuumaa x 23.25 tuumaa koko | AG7PCZ CART-600-D-FRJalka toimii600 lbs.Poly poly33 "23 1 / 4 "Kaksinkertainen20 "37 "€2,164.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-600-S-FR Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Premium Scissor Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa x 33 tuumaa
€1,551.90 / yksikkö