VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBF

VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBF Malli: CART-1000-LT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,279.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus40 "
Korkeus34.25 "
Pituus39.5 "
Alennettu korkeus17 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus34.25 "
Max. Kallistuskulma35 astetta
Maks. Matkan pituus16.625 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus17.63 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus33 1 / 2 "
Alustan leveys22 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus34 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Säilytyshuuli7"
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoRullamateriaaliPituusMateriaaliMax. KorkeusMax. KallistuskulmaMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly terästä53.63 "Teräs36 "30 astetta19.5 "€4,261.12
VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly poly49 "Ruostumaton teräs34.25 "40 astetta16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-400-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly poly36 "Teräs31 "45 astetta18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly poly40 "Teräs35 "45 astetta21 "€1,978.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa
€2,279.32 / yksikkö