VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBG

VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBG Malli: CART-1000-LT-PSS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,100.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys3"
VäriHopea
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Etupyörän leveys3"
Kahvan korkeus40 "
Korkeus26 "
Pituus49 "
Alennettu korkeus17 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus34.25 "
Max. Kallistuskulma40 astetta
Maks. Matkan pituus16.625 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus17.63 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus33 5 / 8 "
Alustan leveys22 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus35 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys3"
Säilytyshuuli7"
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.7
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoRullamateriaaliPituusMateriaaliMax. KorkeusMax. KallistuskulmaMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly terästä53.63 "Teräs36 "30 astetta19.5 "€4,261.12
VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly terästä39.5 "Teräs34.25 "35 astetta16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-400-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly poly36 "Teräs31 "45 astetta18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly poly40 "Teräs35 "45 astetta21 "€1,978.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa
€5,100.02 / yksikkö