VESTIL CART-LS-sarjan nosto- ja kallistuskärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Kehyksen materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKorkeusKokoRullamateriaaliPituusMateriaaliMax. KorkeusMax. KallistuskulmaMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
A
CART-1000-LT-PSS
26 "1000 lbs.Poly poly49 "Ruostumaton teräs34.25 "40 °16.625 "€5,100.02
B
CART-1000-LT
34.25 "1000 lbs.Poly terästä39.5 "Teräs34.25 "35 °16.625 "€2,279.32
C
CART-500-LT
37.69 "500 lbs.Poly terästä53.63 "Teräs36 "30 °19.5 "€4,261.12
D
CART-400-LT
39.5 "400 lbs.Poly poly36 "Teräs31 "45 °18 "€1,514.84
E
CART-600-LT
43.13 "600 lbs.Poly poly40 "Teräs35 "45 °21 "€1,978.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?