VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDA

VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PDA Malli: CART-600-LT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,978.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys2"
Värisininen
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus39.38 "
Korkeus43.13 "
Pituus40 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus35 "
Max. Kallistuskulma45 astetta
Maks. Matkan pituus21 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus14 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus36 "
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus35 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys2"
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
Laivan korkeus (cm)109.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoRullamateriaaliPituusMateriaaliMax. KorkeusMax. KallistuskulmaMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly terästä53.63 "Teräs36 "30 astetta19.5 "€5,072.60
VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly terästä39.5 "Teräs34.25 "35 astetta16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly poly49 "Ruostumaton teräs34.25 "40 astetta16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-400-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly poly36 "Teräs31 "45 astetta18 "€1,514.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti
€1,978.58 / yksikkö