VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus | AC3HMG 2TKY5

VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus

Varastossa
Tuote: AC3HMG Malli: CART-500-LTRistiviite: 2TKY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,261.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Korkeus aivohalvausta kohti11 / 16 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus37.69 "
Korkeus37.69 "
Pituus53.63 "
Kantavuus500 lb
Alennettu korkeus16 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
Max. Kallistuskulma30 astetta
Maks. Matkan pituus19.5 "
Min. Korkeus16.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe1
Platform Pituus40 "
Alustan tyyliKallistaa
Alustan leveys21 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByJalkapumppu
Korotettu korkeus36 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Säilytyshuuli6 1 / 2 "
Nopeus sekuntia33
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.2
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoRullamateriaaliPituusMateriaaliMax. KorkeusMax. KallistuskulmaMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-1000-LT Nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly terästä39.5 "Teräs34.25 "35 astetta16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-1000-LT-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nosto- ja kallistuskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 33.6 tuumaa koko | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly poly49 "Ruostumaton teräs34.25 "40 astetta16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-400-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly poly36 "Teräs31 "45 astetta18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT nosto- ja kallistuskärry, sekvenssivalinnalla, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly poly40 "Teräs35 "45 astetta21 "€1,978.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-500-LT Saksikärry, 500 Lb., Teräs kallistus
€4,261.12 / yksikkö