BRADY Lukitus Hasps


Suodattaa
TyyliMalliVäriPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta (ei alv)
A
133162
------€17.19
B
236919
------€13.65
C
871239
------€47.12
D
133161
------€12.40
E
87693
Musta / valkoinen päällä punainen5.5 "Sinkitty teräs65 / 16 "3.38 "€181.97
F
65972
sininen7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€139.83
G
65973
Vihreä7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€148.25
H
99668
Oranssi7.25 "Nailon / ei-johtava63 / 8 "1.75 "€17.15
I
105719
punainen5"Teräs63 / 8 "2.38 "€20.58
J
65376
punainen5"Teräs / kipinänkestävä63 / 8 "2.38 "€163.68
K
105721
punainen5"Polyesteripinnoitettu alumiini63 / 8 "2.38 "€20.46
L
LH220A
punainen7"Jäykkä punainen muovihartsi / ei-johtava15 / 16 "-€22.59
M
105718
punainen4.5 "Teräs63 / 8 "2.75 "€18.55
J
65375
punainen4.5 "Teräs / kipinänkestävä63 / 8 "1.75 "€137.69
N
105720
punainen4.5 "Polyesteripäällystetty alumiini / kipinöimätön63 / 8 "2.75 "€19.81
O
65971
Hopea7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€180.05
P
T220
Keltainen5"Teräs / kipinänkestävä65 / 16 "2.38 "€14.14
P
T218
Keltainen4.5 "Teräs / kipinänkestävä65 / 16 "1.75 "€14.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?