Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36973 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ETA Malli: 36973Ristiviite: 12J010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Beta-suhde10> 200
Lian pitokapasiteetti120 g
Suodattimen luokitus10 mikronia
Suodattimen tyyppihiukkaspäästöjen
Korkeus12 "
Pituus6"
mikronia10 mikronia
TyyppiKorkea viskositeetti rumpupumpulla
Veden kapasiteettiEi sovellettavissa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Minä trico 36970, 36933 ja 36989 Suodatinkärryt: Nämä kannettavat suodatinjärjestelmät on suunniteltu hydraulinesteen puhdistamiseen teollisuushydraulijärjestelmissä. Ne minimoivat ylläpitokustannukset ja epäpuhtauksien kerääntymisen sekä pidentävät järjestelmän käyttöikää.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein suodattimet on vaihdettava?

V. Suodattimet likaantuvat helposti. Ne on vaihdettava päivittäin vaadittujen virtausnopeuksien ja tehokkaan suodatuksen ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSuodattimen tyyppimikroniaBeta-suhdeLian pitokapasiteettiVeden kapasiteettiHinta
TRICO 36976 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERW 12J006 36976Hand Heldhiukkaspäästöjen3 mikronia3> 20041 gEi sovellettavissa€190.09
TRICO 36977 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ERX 12J007 36977Hand Heldhiukkaspäästöjen10 mikronia10> 20048 gEi sovellettavissa€179.39
TRICO 36978 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia | AA4ERY 12J008 36978Hand Heldvesi1010Ei sovellettavissa8 oz.€194.10
TRICO 36972 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERZ 12J009 36972Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen3 mikronia3> 200102 gEi sovellettavissa€223.56
TRICO 36974 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 20 mikronia | AA4ETB 12J011 36974Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen20 mikronia20> 200125 gEi sovellettavissa€204.88
TRICO 36975 vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETC 12J012 36975Korkea viskositeetti rumpupumpullavesi10 mikronia10Ei sovellettavissa16 oz.€149.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36973 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia
€208.90 / yksikkö