Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36978 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ERY Malli: 36978Ristiviite: 12J008
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
€194.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Beta-suhde10
Lian pitokapasiteettiEi sovellettavissa
Suodattimen luokitus25 mikronia
Suodattimen tyyppivesi
Korkeus9"
Pituus4"
mikronia10
TyyppiHand Held
Veden kapasiteetti8 oz.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Hydrauliöljyn suodatinkärryt: Tätä Trico 36978 -suodatinelementtiä käytetään korvaamaan Tricon tukkeutuneet suodattimet 36971, 36934 & 36994 suodatuskärryt.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Milloin käyttäjän tulee vaihtaa / vaihtaa suodatinelementti?

A. Käyttäjät voivat vaihtaa suodatinelementin, kun mittareiden välinen paine-ero on yhtä suuri tai ylittää 40 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSuodattimen tyyppimikroniaBeta-suhdeLian pitokapasiteettiVeden kapasiteettiHinta
TRICO 36976 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERW 12J006 36976Hand Heldhiukkaspäästöjen3 mikronia3> 20041 gEi sovellettavissa€190.09
TRICO 36977 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ERX 12J007 36977Hand Heldhiukkaspäästöjen10 mikronia10> 20048 gEi sovellettavissa€179.39
TRICO 36972 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERZ 12J009 36972Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen3 mikronia3> 200102 gEi sovellettavissa€223.56
TRICO 36973 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETA 12J010 36973Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen10 mikronia10> 200120 gEi sovellettavissa€208.90
TRICO 36974 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 20 mikronia | AA4ETB 12J011 36974Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen20 mikronia20> 200125 gEi sovellettavissa€204.88
TRICO 36975 vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETC 12J012 36975Korkea viskositeetti rumpupumpullavesi10 mikronia10Ei sovellettavissa16 oz.€149.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36978 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia
€194.10 / yksikkö