TRICO 36970 korkeaviskositeettinen suodatinkärry, 115V, 20A, 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AA4ERT Malli: 36970Ristiviite: 12J002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,462.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean viskositeetin suodatinkori
Ampeeria20
Paine-ero105 PSI
Suodattimen luokitus10 mikronia
Korkeus48 "
Pituus24 "
Maks. Flow GPM4
mikronia10 mikronia
Moottori HP1.5
Moottorityyppisähköinen
Pumpun tyyppiTeollisuuden luokan vaihdepumppu
Jännite120
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä käyttötarkoituksia tässä korkeaviskoosisessa suodatuskärryssä on takaiskuventtiilillä?

A. Takaiskuventtiili pysäyttää nesteen virtauksen suodatinkokoonpanoon, kun yksikkö on ohitustilassa. Se myös estää nesteiden takaisinvirtauksen pystysuoraan pumpattaessa.

K. Milloin suodatinelementit on vaihdettava?

V. Tämä korkeaviskositeettinen Trico 36970 -suodatinkärry sisältää paine-eromittarit, jotka osoittavat näiden mittareiden välisen paine-eron kasvun, kun suodatinelementit tukkeutuvat. Meidän on vaihdettava suodatinelementit, kun paine-ero kahden mittarin välillä saavuttaa 40 psi. Jos käyttäjä ei vaihda suodatinelementtejä ennen kuin mitta saavuttaa 43 psi:n, yksikkö siirtyy ohitustilaan eikä enää suodata öljyä/nestettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaJänniteSuodattimen luokitusMaks. Flow GPMPituusLeveysKorkeusHinta
TRICO 36933 korkeaviskositeettinen pneumaattinen suodatinkärry, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 astetta. F | AA4ERU 12J003 36933Pneumaattinen2011510 mikronia324 "24 "48 "€9,386.12
TRICO 36998 High-Viscosity Filter Cart System, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220 V 50 Hz2022010 mikronia3.521 "28 "48 "€7,847.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36970 korkeaviskositeettinen suodatinkärry, 115V, 20A, 1/4 tuuman NPT
€7,462.78 / yksikkö