Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36972 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERZ 12J009

TRICO 36972 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ERZ Malli: 36972Ristiviite: 12J009

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Beta-suhde3> 200
Lian pitokapasiteetti102 g
Suodattimen luokitus3 mikronia
Suodattimen tyyppihiukkaspäästöjen
Korkeus12 "
Pituus6"
mikronia3 mikronia
TyyppiKorkea viskositeetti rumpupumpulla
Veden kapasiteettiEi sovellettavissa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Hydrauliöljyn suodatinkärryt: Tätä Trico 36972 -suodatinelementtiä käytetään korvaamaan Tricon tukkeutuneet suodattimet 36933, 36970 & 36989 suodatuskärryt.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tarkoitat beeta-suhteella suodatinelementissä?

A. Beeta-suhde viittaa suodatinelementin tehokkuuteen hiukkasten talteenottamisessa.

K. Milloin käyttäjän tulee vaihtaa suodatinelementit?

V. Suurin osa Tricon suodatinjärjestelmistä/kärryistä sisältää paine-eron mittareita. Käyttäjien tulee vaihtaa suodatinelementit, kun näiden mittareiden välinen paine-ero on 40 psi/ylittää.

K. Mitä tapahtuu, jos suodatinelementtejä ei vaihdeta ajoissa?

A. Suodatinelementtien vaihtamatta jättäminen voi johtaa suodatustehokkuuden heikkenemiseen, lisääntyneeseen likaantumiseen liittyvien hydraulikomponenttien vaurioiden riskiin ja järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiseen.

K. Mitkä Tricon hydraulisuodatuskärryt ovat yhteensopivia tämän synteettisen suodatinmateriaalin kanssa?

V. Tämä Trico-materiaali on suunniteltu käytettäväksi Trico 12J002, 12J003 ja 12J005 hydraulisten suodatuskärryjen kanssa, mikä varmistaa tarkan istuvuuden ja suorituskyvyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSuodattimen tyyppimikroniaBeta-suhdeLian pitokapasiteettiVeden kapasiteettiHinta
TRICO 36976 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERW 12J006 36976Hand Heldhiukkaspäästöjen3 mikronia3> 20041 gEi sovellettavissa€190.09
TRICO 36977 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ERX 12J007 36977Hand Heldhiukkaspäästöjen10 mikronia10> 20048 gEi sovellettavissa€179.39
TRICO 36978 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia | AA4ERY 12J008 36978Hand Heldvesi1010Ei sovellettavissa8 oz.€194.10
TRICO 36973 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETA 12J010 36973Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen10 mikronia10> 200120 gEi sovellettavissa€208.90
TRICO 36974 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 20 mikronia | AA4ETB 12J011 36974Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen20 mikronia20> 200125 gEi sovellettavissa€204.88
TRICO 36975 vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETC 12J012 36975Korkea viskositeetti rumpupumpullavesi10 mikronia10Ei sovellettavissa16 oz.€149.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36972 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia
€223.56 / yksikkö