TRICO 36933 Korkeaviskositeettinen pneumaattinen suodatinkärry, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 astetta. F

Varastossa
Tuote: AA4ERU Malli: 36933Ristiviite: 12J003

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,386.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean viskositeetin suodatinkori
Ampeeria20
Paine-ero105 PSI
Suodattimen luokitus10 mikronia
Korkeus48 "
Pituus24 "
Maks. Flow GPM3
Max. Paine100 psi
mikronia10 mikronia
Moottori HP1.5
MoottorityyppiPneumaattinen
Pumpun tyyppiPneumaattinen käyttöinen teollisuusvaihteiden pumppu
Jännite115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398060
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico 36972 -suodatinmateriaali: Tämä mikrolasisuodatinmateriaali sopii ihanteellisesti suodattimien vaihtamiseen toimivissa hydraulijärjestelmissä normaalin kulumisen tai suodattimen laadun tai sovelluksen muutosten vuoksi. Likaiset suodattimet on hyvä vaihtaa säännöllisesti tehokkaan suodatuksen ylläpitämiseksi ja tarvittavien virtausnopeuksien saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​tiivisteitä käytetään Trico 36933 pneumaattisessa suodatinkärryssä?

A. Viton-tiivisteitä käytetään varmistamaan tiivis toiminta. Ne kestävät myös erinomaisesti otsonia, hapettumista, UV-säteilyä, säätä ja sieniä.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Trico 36933 korkeaviskoosisen pneumaattisen suodatinkärryn?

A.

  • Tarkista säännöllisesti, ettei suodatinkärryssä ole kulumia tai vaurioita.
  • Tarkista suodattimen kotelo tukoksen varalta; puhdistaa tarvittaessa.
  • Tarkista Viton-tiivisteet kulumisen varalta; vaihda tarvittaessa tiiviin toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista pumpun ja moottorin kuluminen; voitele valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Varmista, että suodatinkärry toimii määritetyllä lämpötila-alueella.

K. Tarjoaako Trico suodatinkärryä sähkömoottorilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät sähkömoottorilla varustettuja suodatinkärryjä, voivat valita Trico 36970 suodatinkärry. Sen suodatinluokitus on 10 mikronia ja se voi toimia 120 V:n jännitteellä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pneumaattista suodatinkärryä?

A.

  • Arvioi suodatuksen tehokkuus mikroniluokitus ja epäpuhtaustyypit huomioon ottaen.
  • Varmista yhteensopivuus pneumaattisen nesteen kanssa viskositeetin, lämpötilan ja kemiallisen koostumuksen suhteen.
  • Tarkista virtausnopeudet varmistaaksesi, että ne täyttävät järjestelmävaatimukset ilman rajoituksia.
  • Valitse suodatinmateriaalityyppi (selluloosa, mikrolasi tai synteettinen) epäpuhtauksien poistotarpeen mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaJänniteSuodattimen luokitusMaks. Flow GPMPituusLeveysKorkeusHinta
TRICO 36970 korkeaviskositeettinen suodatinkärry, 115V, 20A, 1/4 tuuman NPT | AA4ERT 12J002 36970sähköinen2012010 mikronia424 "24 "48 "€7,462.78
TRICO 36998 High-Viscosity Filter Cart System, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220 V 50 Hz2022010 mikronia3.521 "28 "48 "€7,847.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36933 Korkeaviskositeettinen pneumaattinen suodatinkärry, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 astetta. F
€9,386.12 / yksikkö