Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36977 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ERX 12J007

TRICO 36977 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ERX Malli: 36977Ristiviite: 12J007

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Beta-suhde10> 200
Lian pitokapasiteetti48 g
Suodattimen luokitus10 mikronia
Suodattimen tyyppihiukkaspäästöjen
Korkeus9"
Pituus4"
mikronia10 mikronia
TyyppiHand Held
Veden kapasiteettiEi sovellettavissa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSuodattimen tyyppimikroniaBeta-suhdeLian pitokapasiteettiVeden kapasiteettiHinta
TRICO 36976 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERW 12J006 36976Hand Heldhiukkaspäästöjen3 mikronia3> 20041 gEi sovellettavissa€190.09
TRICO 36978 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia | AA4ERY 12J008 36978Hand Heldvesi1010Ei sovellettavissa8 oz.€194.10
TRICO 36972 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERZ 12J009 36972Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen3 mikronia3> 200102 gEi sovellettavissa€223.56
TRICO 36973 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETA 12J010 36973Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen10 mikronia10> 200120 gEi sovellettavissa€208.90
TRICO 36974 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 20 mikronia | AA4ETB 12J011 36974Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen20 mikronia20> 200125 gEi sovellettavissa€204.88
TRICO 36975 vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETC 12J012 36975Korkea viskositeetti rumpupumpullavesi10 mikronia10Ei sovellettavissa16 oz.€149.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36977 Synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia
€179.39 / yksikkö