TRICO

Yrityksen valikoima sisältää laajan valikoiman rasvapistooleja, öljyrumpupumppumoottoreita, säiliöitä, annostelulaitteita, suodatusjärjestelmiä, vakiotasoisia öljyäjiä ja paljon muuta. Tricoiskutilavuusjärjestelmän pumput toimita tarkasti mitatut öljymäärät voitelupisteisiin iskusumuttimilla. Tietyissä malleissa on sisäänrakennetut syklisäätimet. Brändin Watchdog suljetun järjestelmän öljyttimet niissä on sisäänrakennettu näkölasi, joka näyttää kotelon öljytason välittömästi. Niissä on polysulfonikulho, joka kestää korkeita lämpötiloja ja tarjoaa optisen kirkkauden.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

TRICO hydrauli- ja öljynsuodatusjärjestelmät

Hydrauliset ja öljynsuodatusjärjestelmätRumpupumpun suodatusjärjestelmät, joissa on 10 mikronin absoluuttinen Beta>200 spin-on suodatinelementti ja annostelusuutin jatkuvaan voiteluaineiden virtaukseen ja annosteluun. Rumpupumppujen sähkömoottorit ja LV-kädessä pidettävät suodatinkärryt ovat myös saatavilla(11 tuotetta)

TRICO Breathers

Hengityslaitteet(67 tuotetta)

TRICO öljyttimet ja säiliöt

Öljyt ja säiliötSuljetun järjestelmän öljykoneet, joissa on säädettävä kaulus öljytason säätämiseksi ulkoisesti halutulle tasolle ja 1/8 tuuman NPT-aukko paineen tasapainottamiseksi öljyttimen ja kotelon välillä. Saatavana myös vakiotasoiset öljyjäähdyttimet, öljyjohtosuojat, SST-laajennuskammiot (156 tuotetta)

TRICO rasvansyöttölaitteet

Rasvan syöttölaitteetSisältää mikroprosessoriohjatut virtaviiva-annostelijat tarkan rasvavirran levittämiseen kriittisiin koneen osiin. Siinä on helposti luettava LCD-näyttö ja tärinää estävä muotoilu, jonka avulla yksikkö voidaan deaktivoida ja säätää tarpeen mukaan (223 tuotetta)

TRICO rasvapistoolit

Rasva-aseet(2 tuotetta)

TRICO nestetasomittarit

Nestemäiset mittarit(145 tuotetta)

TRICO öljypumput

ÖljypumputManuaaliset sykliset pumput, joissa on pystysuora alumiinirunko, 450 cmXNUMX: n voiteluainesäiliö ja korkean vivun vetokahva pumpun männän käyttämistä varten. Saatavana myös automaattisia voitelupumppuja ja EZI-toimintarumpupumppuja erikokoisissa ja -lähtöisissä säiliöissä (110 tuotetta)

TRICO tyhjiöpumput

Tyhjiöpumput(2 tuotetta)

TRICO-sumujäähdytyslaitteet

SumujäähdytyslaitteetSumuvoitelujärjestelmät, joissa on positiivinen paine, jotka mahdollistavat välittömän nesteen annon nopeammin syklin ajaksi, ja anti-sifoniventtiilit, jotka mahdollistavat suuttimen asennuksen mihin tahansa asentoon (35 tuotetta)

TRICO voiteluaineiden säilytys- ja annostelujärjestelmät

Voiteluaineiden säilytys- ja annostelujärjestelmätBulkkiöljyn varastointijärjestelmät, joissa on laajennettava modulaarinen rakenne, 65 gallonan säiliön tilavuus ja värikoodatut etiketit ja tunnisteet öljytyypin tunnistamiseksi varmistaakseen oikean voiteluaineen toimituksen oikeisiin laitteisiin (23 tuotetta)

TRICO rasvan kiinnityssarjat

Rasvanasennussarjat(31 tuotetta)

TRICO voitelusäiliöt

VoitelusäiliötPuoliläpinäkyvät nestesäiliöt, joissa on leveä aukko nopeaan roiskumisen estämiseen, neliömäinen rakenne vakautta varten, etu- ja takakahvat helppoon kaatamiseen ja asteikolla olevat merkinnät (9 tuotetta)

TRICO varastosäiliöt

SäilytystankitNesteenkäsittelyjärjestelmät, joissa on vakiona itsesulkeutuvat pronssiventtiilit pikaliitossovittimilla; käytetään voiteluaineiden tunnistamiseen, siirtoon, varastointiin ja annostelemiseen helposti ja tehokkaasti(1 tuote)

TRICO-suppilot

suppilot(4 tuotetta)

TRICO imukykyiset tyynyt

Imevät tyynyt(5 tuotetta)

TRICO imukykyiset rullat

Imukykyiset rullat(3 tuotetta)

TRICO-rasvapistoolin tarvikkeet

Rasvapistoolien tarvikkeetSisältää rasvamittarit, jotka on suunniteltu mittaamaan rasvapistooleista laitteen laakeriin annostellun rasvan määrää. Taustavalaistu LCD-näyttö näyttää annostellun rasvan määrän (kuutiosenttimetrit, grammat, unssi tai neste unssi) (49 tuotetta)

TRICO voitelusäiliön tarvikkeet

Voitelusäiliöiden lisävarusteetSisältää helposti käännettävät ilma / tuuletusaukot, käsipumput ja säilytyskannet eri väreillä, korkeuksilla, pituuksilla ja materiaaleilla(153 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Trico MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Eagle- ja Lube-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Trico-tuotteita.

Lähetys

Nämä Trico-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Trico-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Tricosta

Yrityksen valikoima sisältää laajan valikoiman rasvapistooleja, öljyrumpupumppumoottoreita, säiliöitä, annostelulaitteita, suodatusjärjestelmiä, vakiotasoisia öljyäjiä ja paljon muuta. Tricoiskutilavuusjärjestelmän pumput toimita tarkasti mitatut öljymäärät voitelupisteisiin iskusumuttimilla. Tietyissä malleissa on sisäänrakennetut syklisäätimet. Brändin Watchdog suljetun järjestelmän öljyttimet niissä on sisäänrakennettu näkölasi, joka näyttää kotelon öljytason välittömästi. Niissä on polysulfonikulho, joka kestää korkeita lämpötiloja ja tarjoaa optisen kirkkauden.

Tärkeimmät kauppanimet

Watchdog Desiccant Breathers

Watchdog Desiccant Breathers

Watchdog-kuivaushengittimet käyttävät erottuvaa järjestelmää hiukkasten suodatukseen ja vedenpoistoon. Ne estävät haitallisten epäpuhtauksien pääsyn teollisuuslaitteisiin lämpölaajenemisen tai nestetason muutosten aikana. Näissä yksiköissä on visuaalinen ilmaisin, joka muuttaa piidioksidin väriä ...

oranssista tummanvihreään, mikä osoittaa vaihtoajan.

Teollinen nopea suppilo

Teollinen nopea suppilo

Tricon Industrial Fast -suppilot ovat yksinkertainen, kätevä ja puhdas tapa kaataa nesteitä säiliöihin ja laitteisiin. Kertakäyttöön tarkoitettu suppilo pysyy puhtaana ja kompaktina, kunnes se irrotetaan otsikosta ja avataan. Valmistettu päällystetystä paksulaatuisesta paperista, ja niitä voidaan käyttää useimpien voiteluaineiden kanssa...

ikantteja ja nesteitä ja sopivat monenlaisiin aukkoihin, joiden halkaisija on jopa 3/4 tuumaa.

Tricon synteettinen Tri-Cool jäähdytysneste

Tricon synteettinen Tri-Cool jäähdytysneste

Tricon synteettinen Tri-Cool jäähdytysneste on biohajoava vesipohjainen jäähdytysneste, joka sisältää voiteluaineita ja ruosteenestoaineita. Veteen sekoitettuna se tarjoaa huippuluokan jäähdytyksen ja voitelun raskaisiin metallintyöstöympäristöihin. Sen hyvä liukoisuus ja ruostumattomuus takaavat pitkäikäisyyden...

Suojaa jopa pienemmillä pitoisuuksilla, kun taas sen klooraamaton äärimmäisen paineen lisäaine varmistaa kestävän pinnan viimeistelyn ja minimoi kitkan. Tämä synteettinen jäähdytysneste on valmistettu OSHA- ja EPA-määräysten mukaisesti yleiseen teollisuuskäyttöön.

Tricon kilpailuedut

SENSEI järjestelmä

SENSEI järjestelmä

SENSEI on langaton anturilaitteiden verkko, joka tarjoaa arvokasta tietoa kriittisten laitteiden suorituskyvystä. Tätä järjestelmää tukee Tricon ammattilaisten asiantuntemus, joka ohjaa käyttäjiä maksimaaliseen käytettävyyteen, tehokkuuteen ja varmuuteen. Se asennetaan suoraan laitteisiin lähettääkseen datavirtoja antureista reaaliajassa. Portti ...

/ toistin suoratoistaa nämä tiedot pilveen, jossa intuitiivinen kojelauta tarjoaa välittömän pääsyn tietoihin laitteista ja voiteluaineiden kunnosta.

Spectrum Oil Storage System

Spectrum Oil Storage System

Spectrum öljyn varastointijärjestelmä tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan varastoida, tunnistaa, annostella ja siirtää voiteluaineita. Sitä käytetään 55 gallonan tynnyreiden säilyttämiseen ja lisää säiliöitä tarvittaessa. Tämä järjestelmä voi helposti vastaanottaa, varastoida ja annostella voiteluaineita. Lisäksi siinä on helposti siirrettävät järjestelmät ja integroidut trukit, jotka parantavat toimintaa...

.

SprayMaster jäähdytysnestejärjestelmät

SprayMaster jäähdytysnestejärjestelmät

SprayMaster-jäähdytysjärjestelmät tarjoavat kätevän menetelmän ruiskujäähdyttämiseen metallinleikkausoperaatioiden aikana. Nämä järjestelmät voidaan asentaa erilaisiin koneistussovelluksiin, ja ne vaativat vain paineilmaa virtalähteenä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa merkin öljynkeräin?

  • Poista kaikki kertynyt öljy ja roskat kuorivan väliaineen pinnalta.
  • Pyyhi kuoriva aine kaavinta tai riepua.
  • Puhdista öljynkeräin ajamalla se puhdistusliuotinsäiliössä.

Mitä eroa on SprayMasterilla ja SprayMaster II:lla?

SprayMasterissa on yksi suihkusuutin ja SprayMaster II:ssa kaksi, mikä mahdollistaa tasaisemman jäähdytysnesteen peiton ja jäähdytyksen suuremmalle alueelle. SprayMaster II:ssa on lisäksi suurempi jäähdytysnestesäiliö, johon mahtuu enemmän jäähdytysnestettä, mikä eliminoi toistuvan täyttötarpeen.

Kuinka usein Trico-pyyhkimien sulat tulee vaihtaa?

Trico suosittelee pyyhinsulkien vaihtamista 6–12 kuukauden välein. Kuluneiden pyyhkimensulkien käyttö voi heikentää näkyvyyttä ja vaurioittaa tuulilasia.

Mitä eroa on Trico Flex- ja Trico NeoForm -pyyhkimien sulkien välillä?

Trico Flex -pyyhkimien suljilla on ainutlaatuinen joustava muotoilu, jonka ansiosta ne mukautuvat tuulilasin muotoon ja tarjoavat tasaisen paineen puhtaaseen pyyhkiin. Trico NeoForm -pyyhkimien suljissa on teflon-pinnansuoja, joka vähentää kitkaa ja melua. Niissä on lisäksi tyylikäs, aerodynaaminen muotoilu parantaa suorituskykyä.