Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36975 vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETC 12J012

TRICO 36975 Vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ETC Malli: 36975Ristiviite: 12J012

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Beta-suhde10
Lian pitokapasiteettiEi sovellettavissa
Suodattimen luokitus10 mikronia
Suodattimen tyyppivesi
Korkeus12 "
Pituus6"
mikronia10 mikronia
TyyppiKorkea viskositeetti rumpupumpulla
Veden kapasiteetti16 oz.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Minä trico 36970 Suodatinkärryt: Näitä korkean viskositeetin suodatinkärryjä käytetään uusien nesteiden suodattamiseen ennen kuin ne lisätään hydrauli-, tyhjennys- ja huuhtelujärjestelmiin. Ne sopivat myös varastoitujen nesteiden puhdistamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä hydraulijärjestelmän hydraulisuodatin sijaitsee?

A. Hydrauliset suodatinelementit sijaitsevat pumpun ja säiliön välissä, linjassa hydraulisäiliön paluuvirtauksen kanssa.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa hydraulisuodatin?

V. Normaalisti hydraulisuodattimet tulee vaihtaa, kun suodattimen lianpitokyky on noin 80 % täynnä, ennen kuin suodatin siirtyy ohitukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSuodattimen tyyppimikroniaBeta-suhdeLian pitokapasiteettiVeden kapasiteettiHinta
TRICO 36976 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERW 12J006 36976Hand Heldhiukkaspäästöjen3 mikronia3> 20041 gEi sovellettavissa€190.09
TRICO 36977 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ERX 12J007 36977Hand Heldhiukkaspäästöjen10 mikronia10> 20048 gEi sovellettavissa€179.39
TRICO 36978 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 25 mikronia | AA4ERY 12J008 36978Hand Heldvesi1010Ei sovellettavissa8 oz.€194.10
TRICO 36972 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 3 mikronia | AA4ERZ 12J009 36972Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen3 mikronia3> 200102 gEi sovellettavissa€223.56
TRICO 36973 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 10 mikronia | AA4ETA 12J010 36973Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen10 mikronia10> 200120 gEi sovellettavissa€208.90
TRICO 36974 synteettinen mikrolasisuodatinmateriaali, 20 mikronia | AA4ETB 12J011 36974Korkea viskositeetti rumpupumpullahiukkaspäästöjen20 mikronia20> 200125 gEi sovellettavissa€204.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36975 Vedensuodatinmateriaali, 10 mikronia
€149.94 / yksikkö