TRICO 36989 Matalan viskositeetin käsiauton tyylinen suodatinkärry, 14 GPM, 115 V, 15.2 A | AA4ERV 12J005

TRICO 36989 Matalaviskositeettinen käsiauton tyylinen suodatinkärry, 14 GPM, 115 V, 15.2 A

Varastossa
Tuote: AA4ERV Malli: 36989Ristiviite: 12J005

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,664.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLV Hand Truck Style -suodatinvaunu, FSC
Ampeeria15.2
Paine-ero100 PSI
Suodattimen luokitus25 mikronia
Korkeus48 "
Pituus24 "
Max. Virtaus14 GPM
Maks. Flow GPM14
Max. Paine120 psi
Moottori HP1.5
Pumpun tyyppiTeräs sisäinen vaihdepumppu
Tyyppimenevä
Jännite115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36989 Matalaviskositeettinen käsiauton tyylinen suodatinkärry, 14 GPM, 115 V, 15.2 A
€7,664.53 / yksikkö