Verkkohihnan nostimet ja vetimet

Suodattaa

Verkkohihnanostimet ja -vetimet sopivat ihanteellisesti sähkötyöhön, rakentamiseen ja teollisuuden huolto- tai korjaustöihin. Raptor supplies tarjoaa laajan valikoiman verkkohihnanostimia ja...Lue lisää

KLEIN TOOLS -

Web -hihnan nostin

TyyliMalliHinta (ei alv)
AKN1500PEX€856.23
AKN1500PEXH€1,070.56
BKN1600PEX€1,021.96
VESTIL -

Galvanoitu kaapelin vedin, kaksi nopeutta, 2000 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
CABLE-P4AG7NZT€84.29
WESTWARD -

Verkkoräikkävetäjä, 1000 lb:n kantavuus, 8 jalan nostolaite, 1000 lb:n vetokapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
61LA37CU9XDR€221.75

Verkkohihnan nostimet ja vetimet

Verkkohihnanostimia ja -vetolaitteita on saatavana laajalla valikoimalla, jotka selviävät vaativimmistakin töistä helposti. Vetimet ovat saatavilla kaksoisräikkäkäytöllä ja sinkityllä teräsrakenteella tai teräskahvalla vinyylikahvalla, joita on mukava käyttää. Erilaisiin sovelluksiin, kuten sähkötöihin, rakentamiseen sekä teollisuuden kunnossapito- ja korjaustöihin, kestävää kestävyyttä tarjoava kaksoisräikkäkäyttömekanismi voi olla ihanteellinen ratkaisu

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia on noudatettava käytettäessä verkkohihnanostinta tai -vetolaitetta?

Joitakin turvatoimia käytettäessä verkkohihnanostinta tai -vetäjää ovat laitteiden tarkastus ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta, laitteen käyttö vain sen aiottuun tarkoitukseen ja sen painokapasiteettiin nähden sekä asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten käsineiden ja silmän, käyttö. suojaa. On myös tärkeää noudattaa asianmukaisia ​​nostotekniikoita, äläkä koskaan seiso nostettavan tai vedettävän kuorman alla.

Kuinka verkkohihnan vedin toimii?

Rainahihnan vedin käyttää räikkämekanismia vetämään hihnan vetolaitteen rungon läpi, mikä luo jännitystä, joka vetää kuormaa. Vedintä käytetään käsin kahvan tai vivun avulla.

Mitä turvatoimia on noudatettava käytettäessä verkkohihnanostinta tai -vetolaitetta?

Joitakin turvatoimia käytettäessä verkkohihnanostinta tai -vetäjää ovat laitteiden tarkastus ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta, laitteen käyttö vain sen aiottuun tarkoitukseen ja sen painokapasiteettiin nähden sekä asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten käsineiden ja silmän, käyttö. suojaa. On myös tärkeää noudattaa asianmukaisia ​​nostotekniikoita, äläkä koskaan seiso nostettavan tai vedettävän kuorman alla.

Kuinka verkkohihnan vedin toimii?

Rainahihnan vedin käyttää räikkämekanismia vetämään hihnan vetolaitteen rungon läpi, mikä luo jännitystä, joka vetää kuormaa. Vedintä käytetään käsin kahvan tai vivun avulla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?