3031, 3051 -sarjan vetosalpa Clamps
Destaco 3031, 3051 -sarjan vetosalpa clamps soveltuvat hyvin kansien, ovien ja kansien sulkemiseen ja muovaukseen sekäsembling sovelluksia autoteollisuudessa, erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. These vetotoimisalpa clamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps samalla kun kiinnität materiaalia työtasolle ja pitävät niitä paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kytkettynä ja painettuna alas saavuttaakseen lukitusasennon, mikä varmistaa vähemmän ja nopean väsymisen clampoperaatioita. These vetotoimisalpa clamps on patentoitu peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä. These Destaco 3031, 3051 -sarjan vetosalpa clamps ominaisuus aflanged pohja kierrerei'illä nopeaan ja turvalliseen asennukseen. These vetotoimisalpa clamps on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Theseclamp yksiköt tarjoavat lisäksi innovatiivisen, kontrolloidun koukun liikkeen, joka mahdollistaa nopean, turvallisen ja yhdellä kädellä käytön. Destaco 3031, 3051 -sarjan vetosalpa clamps kestävät jopa 1500 lb:n kuormituksen ja tarjoavat koukkusäädön jopa 14 mm:iin asti. Destaco 3031, 3051 -sarjan vetosalpa clamps mukana J koukku tyylinen latches, integroitu kierteitetyillä J-koukuilla säätöjen helpottamiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä merkitys salvalla on clamp?
Destaco salpa clamps pidä tiukasti kiinni työkappaleista ja pidä them spysyvä, ilman, että työskentelemäsi projektin toistuvat liikkeet häiritsevät sinua.
Onko Destaco tarjoa latches erikseen clamps?
Kyllä Destaco tarjoaa salpalevyt kuluneen tai vanhentuneen salvan vaihtamiseksi helpostihesvarmistaen siten, että hankkeet eivät kärsi. ThesLukituslevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Onko merkin clamp tarkoittaako kahvan väri mitään?
Ei, Destaco clamp kahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Väri pohjimmiltaan hänlps käyttäjät tunnistavat missä käyttökahva on ja milloin tai missä sen pitäisi olla grabbed, kun clamptyökappaleiden käsittelyä.
voida Destacon kahvan kahvat irrotetaan niiden clamps?
In general, Destaco kahvan kahvat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. HoweVer, jotkut kahvat on leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
Mikä on pystysuora kahvan kytkin clamp?
Pystykahvan kytkin clamps, joka tunnetaan myös nimellä toggle clamps, pystyvät kestämään valtavan määrän painetta ja niillä on ainutlaatuinen nokkatoiminto pitämään epäjohdonmukaiset työkappaleet säätämättä kiinnitettyä pitokaraa.