Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V tyhjiö/kompressoripumppu, kestävä kalvo, CE-hyväksytty | AE2HVV 4XL33

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V tyhjiö/kompressoripumppu, kestävä kalvo, CE-hyväksytty

Varastossa
Tuote: AE2HVV Malli: 907CDC18Ristiviite: 4XL33
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
€468.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI2.05
Täyden kuorman ampeerit10.8
HP1/10
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.30/30
Maks. Tyhjiö22.2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus5 57 / 64 "
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys4.25 "
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.02
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Thomas 907CDC18 -kompressorit tai tyhjiöpumput nesteiden siirtämiseen paikasta toiseen pienemmällä virrankulutuksella
    • Tarjoaa öljytöntä toimintaa pysyvästi voideltuilla laakereilla
    • Varustettu kevyillä painevalettuilla alumiinipäillä, kalvoilla ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla venttiileillä levyjen pitämiseksi ja di-kromaatin muuntamiskäsittelyt metallien liimaamiseksi
    • Tasapainoinen muotoilu tarjoaa alhaisen tärinän ja tasaisen toiminnan
    • Mukana mäntäkäyttöinen ominaisuus minimaaliseen huoltoon ja saasteettomaan ympäristöön
    • Sisäänrakennettu automaattinen lämpösuoja estää ylikuumenemisen
    • Tulosuodatin auttaa suodattamaan mikronihiukkasia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressori / Tyhjiöpumppu, 1/10 Hp, 12 Vdc, Kalvo | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
THOMAS PUMPS 150057 Kompressori/alipumppu 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressori/tyhjiöpumppu, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 tuuman Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressori / alipainepumppu 1/20 Hv 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
THOMAS PUMPS 927CA18 Tyhjiöpumppu, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Kalvo, 1/4 tuuman Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V tyhjiö/kompressoripumppu, kestävä kalvo, CE-hyväksytty
€468.60 / yksikkö