VAL-MATIC Tulppaventtiili


Val-Matic-tulppaventtiilejä käytetään sovelluksissa, kuten raakavedessä, jätevedenpuhdistamoissa, kastelussa, hankaavissa lietteissä, syövyttävissä kemikaaleissa, suolanpoistossa, hautauspalveluissa ja pystysuorassa ylös/alas virtausjärjestelmissä. Näissä yksiköissä on sileä virtaviivainen ääriviiva, joka mahdollistaa sujuvan kulkemisen...e suuria kiintoaineita ja estävät järjestelmän tukkeutumisen.Lue lisää

Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Max. Paine: 175 psi , Tiivisteen materiaali: Buna-N , Temp. Alue: -30 astetta F - 150 astetta F , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiPulttien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
5800.75RTL
37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€291.69
A
5801RTL
37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "3.125 "1"€299.20
A
5801.5RTL
37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.5 "€371.82
A
5800.5RTL
37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€280.42
A
5801.25RLT
37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.25 "€338.02
A
5802RTL
150FNPTVipu toimii-7.13 "5.25 "2"€410.62
B
5825 RN
240laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "7.5 "2.5 "€861.32
B
5803 RN
320laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "8"3"-
Tarjouspyyntö
B
5804 RN
570laipallinenSuoraa mutteria käytetään816.5 "9"4"-
Tarjouspyyntö
B
5806 RN
1200laipallinenSuoraa mutteria käytetään819.375 "10.5 "6"-
Tarjouspyyntö
B
5808 RN
2070laipallinenSuoraa mutteria käytetään822.63 "11.5 "8"-
Tarjouspyyntö

Tulppaventtiili

Val-matic-tulppaventtiilit on suunniteltu käytettäväksi turvatarkastetun jäteveden, juomaveden / raakaveden ja hankaamattomien lietteiden kanssa kastelussa, hautauspalveluissa ja pystysuorassa ylös / alas virtausjärjestelmässä. Näiden Val-Matic-tulppaventtiilien akselissa ja tiivistysjärjestelmässä on pakkauksen ylikuormitussuoja (POP), joka estää pakkausmateriaalin liikakiristymisen ja pidentää pakkauksen käyttöikää. Nämä venttiilit ovat vipukäyttöisiä ja sisältävät vesityyppisen tiivisteen, joka on vaihdettavissa ja kentässä säädettävä. Ne kestävät 175 psi: n painetta ja täyttävät ASTM A126 -luokan B standardit. Valitse laajasta Val-Matic-venttiilivalikoimasta, saatavana FNPT: ssä ja laippaliitännöin Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu Grit-Guard-tiivisteillä, jotka estävät hiekkaa ja materiaalia pääsemästä laakereihin ja tiivisteisiin, mikä vähentää kulumista tai tulppien lukkiutumista.
  • Niiden akselitiivisteissä on tiivisteen ylikuormitussuoja (POP), joka estää tiivistemateriaalin ylikiristymisen ja pidentää tiivisteen käyttöikää.
  • Näissä tulppaventtiileissä käytetään muotoiltua ja täysin koteloitua muovattua tulppaa korroosion ja kulumisen vähentämiseksi vakavissa hankaussovelluksissa ja kitkarengasta, joka kiinnittää tulpan mihin tahansa asentoon.
  • Niihin on integroitu PTFE (ylempi) ja ruostumattomasta teräksestä (ala) painelaakerit, mikä mahdollistaa käytön helpon ja kulumisen estämisen.
  • Nämä yksiköt ovat vipukäyttöisiä ja niissä on V-tyyppinen tiiviste, joka on vaihdettava ja kentällä säädettävä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM A126, luokka B

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tulppaventtiilin eksentrinen toiminta?

Tulppaventtiilin epäkeskotoiminto kääntää tulpan sisään ja ulos istuma-asennosta minimaalisella kosketuksella, mikä estää suurta vääntömomenttia ja kulumista.

Mikä on koko yläpääsykannen tarkoitus?

Täysi yläkansi tarjoaa nopean pääsyn tarkastusta varten irrottamatta venttiiliä linjasta.

Mitä ovat irrotettavat POP-levyt?

POP (pakkauksen ylikuormitussuoja) välilevyt suojaavat tiivistettä välttämällä ylikuormitusta kenttäsäädön tai vaihdon aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?