THOMAS PUMPS 927CA18 Tyhjiöpumppu, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Kalvo, 1/4 tuuman Npt | AE7KXY 5Z348

THOMAS PUMPS 927CA18 tyhjiöpumppu, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, kalvo, 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE7KXY Malli: 927CA18Ristiviite: 5Z348

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.24
Täyden kuorman ampeerit3
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.30/40
Maks. Tyhjiö23.8
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus6.875 "
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys4.75 "
VirtajohdonKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.15
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään ilman tai kaasun hiukkasten poistamiseen astiasta
    • Tarjoaa käännettävien 1/8 tuuman ja 1/4 tuuman sisään- ja ulostuloporttien joustavuuden
    • Valmistettu hiljaiseen käyttöön ja sisältää 6 jalan maadoitetun virtajohdon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressori / Tyhjiöpumppu, 1/10 Hp, 12 Vdc, Kalvo | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V tyhjiö/kompressoripumppu, kestävä kalvo, CE-hyväksytty | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Kompressori/alipumppu 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressori/tyhjiöpumppu, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 tuuman Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressori / alipainepumppu 1/20 Hv 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 927CA18 tyhjiöpumppu, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, kalvo, 1/4 tuuman Npt
€542.93 / yksikkö