THOMAS PUMPS Kompressori/tyhjiöpumput


Thomas Pumps loi perustansa vuonna 1948, ja siitä lähtien se on valmistanut pumppuja ja kompressoreja kaasu- ja nestejärjestelmiin. Thomas Pumps, Gardner Denver -brändi, tarjoaa laajan valikoiman pneumaattisia pumppuja, kompressoreja ja osia käytettäväksi lääketieteessä, autoteollisuudessa sekä ruoka- ja juomateollisuudessa....iän teollisuudenaloilla.Lue lisää

Suodattaa
Hz: 60
TyyliMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
107CDC20
12 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
B
907CDC18
12 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
C
150057
1150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
A
107CAB18
1151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
D
2107CA20
1151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
B
927CA18
11531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Kompressori/tyhjiöpumput

Thomasin kompressori- ja tyhjiöpumput on suunniteltu tuottamaan ilmanpainetta ilmakäyttöisten laitteiden ja työkalujen käyttöä varten. Näissä yksiköissä on painevaletut alumiinikomponentit poikkeuksellisen lujuuden takaamiseksi ja kalvokompressori, joka estää epäpuhtauksien sisäänpääsyn ja helpottaa tiivistä tiivistystä. Niissä on suljettu kotelo, jossa on moottorin tuuletusaukot maksimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi ja pysyvästi voideltuja laakereita kitkahäviöiden vähentämiseksi. Näiden pumppujen tasapainoinen rakenne ja lämpösuojat takaavat alhaisen tärinätoiminnan ja automaattisen sammutuksen ylikuumenemisen estämiseksi. Valitse valikoimasta näitä kompressoripumppuja, jotka ovat saatavilla 1/10 ja 1/20 hv moottoritehoina Raptor Supplies.

käytät

Thomas-kompressori- ja tyhjiöpumput tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa käyttöä jopa 20 psi:n paineissa. Ne sopivat ihanteellisesti lääke-, auto-, turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen, biolääketeollisuuteen sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen.

Toimintamekanismi

Thomasin kalvokompressori ja tyhjiöpumput tuottavat tyhjiön tai ilmanpainetta. Ne on varustettu kahdella portilla letkun liittämistä varten joko tyhjiötä tai painetta varten. Näissä kalvoyhdistelmämalleissa käytetään joustavaa kalvoa tai kalvoa ilman vetämiseksi ilmakammioon. Tämä kalvo muodostaa esteen pumppumekanismin ja ilman välille estääkseen syövyttäviä höyryjä pääsemästä kosketuksiin yksikön osien kanssa. Ne toimivat jatkuvasti ilman liiallista melua tai öljyä ja tarjoavat kevyen ilmanpaineen tai tyhjiön. Näitä Thomas-kompressori- ja tyhjiöpumppuja käytetään laboratorioissa, joissa esiintyy kemikaalihöyryjä, sekä hammaslääketieteen ja lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten imu- ja imuyksiköissä.

Ominaisuudet

  • Thomasin kompressori- ja tyhjiöpumput on suunniteltu käynnistämään ilmanpaine, jotta voidaan käyttää ilmakäyttöisiä työkaluja tai laitteita sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa käyttöä ja painetta 20 psi:iin asti.
  • Niissä on painevalettu alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen lujuuden, ja kalvokompressori, joka helpottaa tiivistä tiivistystä ja estää epäpuhtauksien pääsyn sisään.
  • Näissä Thomas-kompressori- ja tyhjiöpumpuissa on suljettu kotelo ja moottorin tuuletusaukot maksimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi.
  • Niissä on pysyvästi voideltuja laakereita kitkahäviöiden poistamiseksi.
  • Tasapainotettu pumpun rakenne ja lämpösuojat takaavat tasaisen ja vähävärisen toiminnan.
  • Lisäksi niissä on automaattinen sammutustoiminto ylikuumenemisen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Thomas Service Kits: Nämä Thomas huoltopaketit ovat yhteensopivia kompressori- ja tyhjiöpumppujen kanssa. Niihin kuuluvat kiertokankikokoonpanot, kannen tiivisteet, suodattimet, ruuvit, O-renkaat, venttiilinpitimet ja venttiililäppäät.

Standardit ja hyväksynnät

Thomasin kompressori- ja tyhjiöpumput täyttävät ISO 9001:2000- ja ISO 13485:2003 -standardit korkealaatuisen palvelun ja äärimmäisen käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi tyhjiöpumppuja käytetään sairaaloissa?

Lääketieteelliset tyhjiöpumput pitävät lääketieteen ammattilaiset turvassa mahdollisesti haitallisilta aineilta. Näitä tyhjiöpumppuja käytetään laajasti sairaaloissa, eläinlääkäriasemilla ja lääketieteellisillä klinikoilla.

Mitä erilaisia ​​tyhjiöpumppuja on?

Tyhjiöpumppuja on monenlaisia, kuten pyörivät siipi-tyhjiöpumput, kalvotyhjiöpumput, nesterengastyhjiöpumput, kierretyhjiöpumput ja turbomolekulaariset tyhjiöpumput.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?