BRADY Putkimerkintä, kylmä vesi


Suodattaa
Taustaväri: Vihreä , Rullan pituus: 30ft.
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
73886
-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€64.29
B
20425
-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.03
C
15538
-12 "VihreäItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€169.85
D
41458
-8"Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€173.41
E
5673-O-
-5"ValkoinenKietoa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.06
F
4048-B
1-1/2 to 2-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€27.00
E
5673-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.64
G
4048 -C
2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€25.92
E
II-5673
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.88
H
7084-1
2-1/2" to 7-7/8"4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.88
I
4048-
3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€24.09
J
7084-3C
3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
K
7084-4
3/4" to 2-3/8"4"ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88
I
4048-D
4 - 6 "-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.69
L
5673-HPHV
8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.09
M
7084-1 HV
8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
N
4048-G
8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy10 "€33.15
N
4048-H
10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?