A Pohjan viimeistely: Musta jauhe päällystetty , Perusmittari: 16 ga. , Pohjamateriaalia: Teräs , Väri: Oranssi , Johdon mittari: 16/3 AWG , Johdon tyyppi: Keskitaso , Suunnittelu: Sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan viimeistely: PVC-päällystetty , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen pyörän materiaali: Teräs , Jalkamateriaali: Kumi , Mittari: 16 ga. , Grilli materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Integroitu , Korkeus: 20 " , Asunnon viimeistely: Puuteroitu , Kotelon materiaali: Teräs , HP: 3 / 4 hp , Napan materiaali: Alumiini , Materiaali: polyeteeni , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1570 CFM , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 1100 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 900 CFM , Max. RPM: 2850 RPM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Jalkojen lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: 3 piikki , RPM: 1725 RPM , Pinta: Yksi kerros , Kytkimen tyyppi: Kytke päälle/pois , Tyyppi: keskipakoinen , Leveys: 18 1 / 2 "
Keskipakoiset suuritehoiset puhaltimet
Allegro -keskipakopuhaltimet ovat ihanteellisia kompakteihin tilaympäristöihin, jotka vaativat nopeita puhdistusaikoja. Niissä on kestävä, mutta kevyt polyeteenikotelo kestävyyttä varten ja metallijalka, jossa on jalat vakautta varten. Näissä CSA-sertifioiduissa puhaltimissa on kaksi 8 tuuman porttia, jotka tarjoavat savunpoiston tai positiivisen ilmanvaihdon, ja sisäänrakennettu kantokahva helpottaa kannettavuutta. Vaihtoehtoja on saatavana 16 ja 16.5 tuuman pituisina.