Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressori / Tyhjiöpumppu, 1/10 Hp, 12 Vdc, Kalvo | AE2HVU 4XL32

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/10 hv, 12 Vdc, kalvo

Varastossa
Tuote: AE2HVU Malli: 107CDC20Ristiviite: 4XL32
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
€398.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.40
Täyden kuorman ampeerit9.5
HP1/10
Sisääntulon koko1 / 8 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.35/35
Maks. Tyhjiö22.9
Poistoaukon koko1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus7.375 "
kokonaisleveys4.25 "
VirtajohdonEi
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 107-sarjan kalvotyhjiöpumppu, joka soveltuu nesteen pumppaamiseen tuotannossa, valmistuksessa, maataloudessa ja teollisuuskoneissa
    • Mukana on pysyvästi voideltu moottori hiljaista, tasaista ja huoltovapaata käyttöä varten
    • Kaksikantaiset tuet helpottavat asennusta ja lisäävät vakautta
    • Vapaa ilma CFM @ 0 tyhjiössä (1.40)
    • Vapaa ilma CFM @ 20 Vac (0.00)
    • Vapaa ilma CFM @ 30 PSI (0.49)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V tyhjiö/kompressoripumppu, kestävä kalvo, CE-hyväksytty | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Kompressori/alipumppu 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressori/tyhjiöpumppu, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 tuuman Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressori / alipainepumppu 1/20 Hv 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
THOMAS PUMPS 927CA18 Tyhjiöpumppu, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Kalvo, 1/4 tuuman Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/10 hv, 12 Vdc, kalvo
€398.53 / yksikkö