Stafford Mfg 15L008CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 1/2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUK

STAFFORD MFG 15L008CP akselin kiinnityspanta, 2 osaa jaettu, 1 tasainen pinta, 1/2 tuuman neliöreikä, terästä

Tuote: CJ6KUK Malli: 15L008CP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko1 / 2 "
Alareiän koko1 / 4-20
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Kiinnitysruuvit10-24
Dia ulkopuolella.1.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
TyyppiVoimakas
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoAlareiän kokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 15L010CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 5/8 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUL 15L010CP0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L012CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 3/4 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUM 15L012CP0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L100CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 1 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUN 15L100CP0.500 "1"1 / 4-201215Teräs2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L104CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 1-1/4 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUP 15L104CP0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Teräs3"Alloy Steel5 / 16-24 x 1-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L108CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 1-1/2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUQ 15L108CP0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Teräs3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 1-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L200CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUR 15L200CP0.750 "2"3 / 8-161215Teräs4.250 "Alloy Steel3 / 8-24 x 1-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15S008CP akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 1 tasainen pinta, 1/2 tuuman neliöreikä, SS | CJ6KVA 15S008CP0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 15L008CP akselin kiinnityspanta, 2 osaa jaettu, 1 tasainen pinta, 1/2 tuuman neliöreikä, terästä