STAFFORD MFG Solution-sarja, neliömäiset yksitasaiset akselin kiinnityspannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Tyyppi: Voimakas
TyyliMalliLeveysReikäkokoAlareiän kokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin koko
A
15L104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Teräs3"Alloy Steel5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
A
15L108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Teräs3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
B
15S104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-18303Ruostumaton teräs3"18-8 ruostumaton teräs5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
B
15S108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-18303Ruostumaton teräs3.500 "18-8 ruostumaton teräs5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
C
15A108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-182024-T351Alumiini3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
C
15A104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-182024-T351Alumiini3"Alloy Steel5 / 16-24 x 1
Tarjouspyyntö
D
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Alumiini2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Alumiini2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Alumiini2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Alumiini1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
D
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Teräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
F
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/8
Tarjouspyyntö
F
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
F
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Ruostumaton teräs2.125 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/8
Tarjouspyyntö
F
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Ruostumaton teräs2"18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/8
Tarjouspyyntö
D
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Teräs2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
D
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
Tarjouspyyntö
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Teräs4.250 "Alloy Steel3 / 8-24 x 1
Tarjouspyyntö
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Ruostumaton teräs4.250 "18-8 ruostumaton teräs3 / 8-24 x 1
Tarjouspyyntö
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Alumiini4.250 "Alloy Steel3 / 8-24 x 1
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?