VESTIL VCH-sarjan lankasuojat


Suodattaa
Sovellus: Vartija, este , Väri: Hopea , Suunnittelu: Selkeä näkyvyys , Korkeus: 8.5 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Käytetään: Teolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin , Leveys: 7.5 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
VCH-WG46
47.5 "€117.22
B
VCH-WG57
56.5 "€120.23

VCH-sarjan lankasuojat

Vestil VCH -sarjan lankasuojat tarjoavat suojaesteitä laitteille ja tiloille. Niitä käytetään tuotantolaitoksissa, varastoissa, rakennustyömailla ja kaupallisissa tiloissa. Nämä lankasuojat sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen suojan iskuja, törmäyksiä ja peukalointia vastaan. Nämä vaijerisuojukset on suunniteltu helpottamaan asennusta, minimoimaan seisokkeja ja yksinkertaistamaan laitteiden turvallisuuden parantamisprosessia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?