KERN AND SOHN FKB-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Asunnon korkeus: 120 mm , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 340 x 240 mm , Yksiköt: dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 240 mm , Punnituspinnan leveys: 340 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Näytön tyyppiHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)PunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
FKB 36K0.2
--X x 350 390 120 mm2g--390 mm-€744.19
B
FKB 15K0.5
1gnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm10g15000gX x 340 240 21 mm390 mm+/- 1.5 g€520.93
A
FKB 30K1
2gnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm20g-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 2 g€460.04
B
FKB 65K1
2gnestekidenäyttöX x 350 360 120 mm20g65kgX x 340 240 30 mm360 mm+/-0.005 kg€487.10
A
FKB 6K0.02
20mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm200mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.1 g€703.60
A
FKB 16K0.05
50mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm500mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.25 g€744.19
A
FKB 8K0.05
50mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm500mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.15 g€663.00
A
FKB 16K0.1
100mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm1g-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.3 g€669.77
A
FKB 36K0.1
100mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm1g-X x 340 240 21 mm390 mm+/-0.0005 kg€744.19
B
FKB 8K0.1
100mgLCD taustavalollaX x 350 390 120 mm1g8000gX x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.3 g€487.10
A
FKB 65K0.2
200mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm2g-X x 340 240 21 mm390 mm+/-0.001 kg€710.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?