Hätäpysäytyspainikkeet koskettimella

Suodattaa

SCHNEIDER ELECTRIC -

Hätäpysäytyspainikkeet

TyyliMalliToimintaYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
AXB5AS84449-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 VDC-22mm-€134.91
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sienipää€67.74
CXB4BS9442Säilytetty laukaisutoimintoavaimen julkaisu1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm halkaisija Sieni€262.17
DXB4BT842Työnnä vedä1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kytkin40 mm halkaisija Sieni€113.49
POWER FIRST -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

TyyliMalliVäriYhteydenottolomakeOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A32Musta1NOHuuhtele käynnistyspainike€22.77
B32Vihreä1NO40 mm: n sienipää€22.77
C32punainen1NCLaajennettu painike€21.09
SCHNEIDER ELECTRIC -

Painikekontaktilohkot

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ALAD7B105Tukkia€28.56
AXACS414Tukkia€42.14
BLU9BN11Tukkia€66.36
AXENG3791Tukkia€82.83
AXENB1181Tukkia€81.06
CXENC1111Tukkia€55.82
AXENC1131Tukkia€82.56
AZB4BZ141Tukkia€95.14
D9001KA6Yhteyden esto€40.03
EZB4BZ1035Yhteyden esto€66.40
FZB4BZ1023Yhteyden esto€36.75
GZB4BZ1026Yhteyden esto€68.26
HZB4BZ1013Yhteyden esto€35.31
IZB4BZ1016Yhteyden esto€59.13
EZB4BZ1045Yhteyden esto€77.28
JZB4BZ103TQYhteyden esto€59.64
KZB4BZ1043Yhteyden esto€62.19
LZB5AZ1023Yhteyden esto€43.37
M9001KA54Yhteyden esto€236.05
N9001KA3GYhteyden esto€36.65
N9001KA2GYhteyden esto€34.69
O9001KA13Yhteyden esto€60.10
PZB4BZ1055Yhteyden esto€62.29
IZB4BZ1016PYhteyden esto€70.09
QZB5AZ101TQYhteyden esto€31.71
SCHNEIDER ELECTRIC -

Valaisemattomat painikkeet

TyyliMalliToimintaSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A9001KR9R05H13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäMusta / hopeaSieni€334.81
B9001KR5R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen2.25 "€205.26
C9001KR4R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen1.375 "€185.94
OMRON STI -

E-stop-painike palaa

TyyliMalliToimintaYhteystietojen luokitusKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A11002-7003Ylläpidetty 2-asentoinen lukitus / käännöksen nollaus5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€118.43
A11002-7004Ylläpidetty 2-asentoinen lukitus / käännöksen nollaus5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€115.47
B11004-7010Push-lock / Turn-Reset -toiminto10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi60 mm halkaisija Sieni€136.00
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop-painike Punainen

TyyliMalliToimintaKehysYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A9001KR9P1R05H13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäMetalli10 A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sieni€475.78
BXB4BS9445Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€251.36
CXB4BT845Ylläpidetään liipaisutoiminnolla Push / PullKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€161.14
CXB4BS8445Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€228.27
SCHNEIDER ELECTRIC -

Painike ei valaistu

TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
AXB4BS84421NC€177.82
BXB4BS84442NC€176.49
DAYTON -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

Daytonin painikkeiden avulla yksiköt voivat käynnistää tai pysäyttää koneen hätätilanteissa tai muissa olosuhteissa. Näissä yksiköissä on laajennettu painike, joka voidaan helposti aktivoida mistä tahansa kulma- ja painelevyliittimestä johtojen kiinnittämiseksi turvallisesti. Ne on integroitu kosketinlohkoihin, jotka mahdollistavat sähköpiirin kätevän liittämisen tai irrottamisen yhdellä napin painalluksella. Valitse laajasta valikoimasta näitä valaisemattomia painikkeita, joita on saatavana ylläpidettävillä painikkeilla / vedoilla, ylläpidetyillä painikkeilla / vetoilla liipaisimen vapautuksella, ylläpidettynä käännöksellä vapautettavaksi ja ylläpidetyillä avaimen vapautustyyppisillä toimintamekanismivaihtoehdoilla.

TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A30G256Ylläpidetty avaimen julkaisu1NC€33.61
B30G248Ylläpidetty työntö / vetäminen1NC€52.24
C30G250Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella1NO / 1NC€83.48
D30G252Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NC€51.04
E30G254Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NO / 1NC€62.61
OMRON STI -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A11004-7002Push-lock / Turn-Reset -toiminto1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi40 mm halkaisija Sieni€86.06
A11004-7013Työnnä lukitus / käännä palautus1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi60 mm halkaisija Sieni€101.33
B11002-7007Työnnä lukitus / käännä palautus1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€86.82
B11002-7008Työnnä lukitus / käännä palautus2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€51.36
C11004-7051Työnnä lukitus / käännä palautus1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi40 mm halkaisija Sieni€148.33
DAYTON -

Hätäpysäytyspainikkeet, ei-valaistu, 22 mm

Daytonin hätäpysäytyspainikkeita käytetään teollisuussovelluksissa hätätilanteissa, kuten raskaan puristimen pysäyttämisessä tai työstökoneiden pysäyttämisessä työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Ne toimitetaan valmiiksi koottuina, mukaan lukien käyttölaite, kansi ja kosketinlohko helpon asennuksen varmistamiseksi. Näissä laitteissa on painelevyliitin johtojen tukevaa kiinnitystä varten, ja ne ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL-standardien mukaisia. Valitse laajasta valikoimasta hätäpainikkeita, jotka ovat saatavana normaalisti avattuina tai normaalisti suljettuina Raptor Supplies.

TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A30G257Ylläpidetty avaimen julkaisu1NC€32.67
B30G258Ylläpidetty avaimen julkaisu1NO / 1NC€38.04
C30G249Ylläpidetty työntö / vetäminen1NC€66.92
D30G251Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella1NO / 1NC€28.00
E30G253Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NC€62.61
F30G255Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NO / 1NC€98.70
SCHNEIDER ELECTRIC -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

TyyliMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€249.57
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.60
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€186.22
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€218.28
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€238.47
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€109.80
HXB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€69.89
REES -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A22102-102Ylläpidetty työntö1NO / 1NC22mmRiippulukko sieni pää€521.13
B22102-122Ylläpidetty työntö2NO / 2NC22mmRiippulukko sieni pää€632.78
C22102-312Ylläpidetty työntö2NC22mmRiippulukko sieni pää€769.48
D40102-122Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä2NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€680.37
E40102-212Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€853.34
F40102-102Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 1NC30mm31 mm: n sienipää€555.82
SIEMENS -

Painikekontaktilohkot

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A3SU1400-1AA10-1BA0Yhteyden esto€28.95
B3SU1400-1AA10-1CA0Yhteyden esto€28.95
C3SU1400-1AA10-1HA0Yhteyden esto€56.35
D52 BAUYhteyden esto€36.23
E52BJKYhteyden esto€76.05
F3SU1400-1AA10-1FA0Yhteyden esto€57.71
G3SU14002AA101CA0Moduulit€23.90
H3SU14001AA103BA0Moduulit€27.39
I3SU14002AA101BA0Moduulit€24.77
J3SU14002AA103BA0Moduulit€28.27
K3SU14002AA103CA0Moduulit€28.27
L3SU14001AA103HA0Moduulit€53.81
OMRON -

Painikekontaktilohkot

TyyliMalliHinta (ei alv)
AA165E-01€19.64
BA165E-02€31.28
REES -

Positiivinen tauko Painikepainike, punainen

MallieräHinta (ei alv)
40102-202AX3LRJ€242.70
REES -

Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen

MallieräHinta (ei alv)
22102-602AX3LPU€196.54
Katso yksityiskohdat
REES -

Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen

MallieräHinta (ei alv)
22102-132AX3LPD€228.25
Katso yksityiskohdat
REES -

Hätäpysäytyspainike, punainen

MallieräHinta (ei alv)
22102-212AX3LPH€459.79
Katso yksityiskohdat
REES -

Hätäpysäytyspainike, vihreä

MallieräHinta (ei alv)
22102-303AX3LPM€264.26
Katso yksityiskohdat
REES -

Hätäpysäytyspainike, lukittava, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
22102-314AX3LPN€393.22
Katso yksityiskohdat
REES -

Hätäpysäytyspainike, Delrin, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
22102-104AX3LPB€259.06
Katso yksityiskohdat

Hätäpysäytyspainikkeet koskettimella

Hätäpysäytyspainikkeita voidaan käyttää toimilaitteina laitteen sammuttamiseksi hätätilanteessa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hätäpysäytyspainikkeita kuten Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees ja Schneider Electric. Nämä valaistut ja valaisemattomat painikkeet on valmiiksi koottu ja niissä on kosketinlohko kytkimen turvalliseen kytkemiseen verkkovirtaan. Niitä on saatavana painolevynä, ruuviliittimessä, pikaliitännässä, ruuvi- ja ruuviliitynnän liitännöissä helppoon ja kätevään asennukseen. Omron STI tarjoaa hätäpysäytyspainikkeet, joissa on turvalukitusmekanismi käyttövirheiden estämiseksi, ja sormisuojaus lisää turvallisuutta. Näitä painikkeita on kahdessa ylläpidetyssä asennossa, paina tai lukitse ja käännä tai palauta tila käyttäjän mukavuuden vuoksi.
Hätäpysäytyspainikkeet Schneider Electric on suunniteltu NEMA-sertifikaattien ja IP 66 -luokitusten mukaisesti tarjoamaan suojaa pöly- ja vesisuihkuilta, mikä tekee niistä ihanteellisen käytettäväksi ankarissa teollisissa sovelluksissa. Valitse monista näistä hätäpysäytyspainikkeista, saatavana muovi- ja metallivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?