Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, kirurginen, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen

Varastossa
Tuote: AG6QEG Malli: SDSA3650Ristiviite: 3XB87
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
€467.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys67mm
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
Impulssin purkausvirta10 kA
Pituus92mm
Sijaintityyppi1
MateriaaliMuovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite750
Maks. Ylijännite40 kA
Maks. Ylivirta tilaa kohti40kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti40kA
Suojaustavat6
AsennustyyliNippakiinnike
Nimellinen purkausvirta10kA
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Käyttölämpötila alue-40 astetta 65 asteeseen asti. C
Vaihe3
Nimellisjoulua1304
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiYlijännitesuoja
Jännite120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Jännitesuojausluokka2500 V (LN), 4000 V (LL)
Leveys76mm
Johdin4
Wire Gauge# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536300000

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D SDSA3650 -ylijännitesuojalaitetta käytetään teollisuuslaitoksissa, liikerakennuksissa, datakeskuksissa, terveydenhuoltolaitoksissa ja viihdepaikoissa suojaamaan herkkää elektroniikkaa jännitepiikeiltä. Tämä suojalaite suojaa elektronisia laitteita ja laitteita jännitepiikkeiltä, ​​varmistaa niiden pitkäikäisyyden ja ehkäisee äkillisten jännitteenvaihteluiden aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet:

  • Sen ympäristön käyttölämpötila on 149 astetta F, ja se toimii tehokkaasti korkeissa lämpötiloissa varmistaen luotettavan suojan.
  • Tämän ylijännitesuojalaitteen mukana tulee NEMA 4X -luokiteltu musta muovikotelo, joka suojaa pölyltä, korroosiolta ja parantaa kestävyyttä.
  • Se tarjoaa jopa 10 kA ylijännitesuojan ja ohjaa ylimääräisen energian laitteista virtapiikin aikana.
  • Tässä 3-vaiheisessa ylijännitesuojassa on 4-johtiminen sähköasennus joustavaa asennusta varten.
  • Se on varustettu LED-polttimolla, joka näyttää sen toimintatilan, jossa vihreä tarkoittaa normaalia toimintaa.
  • Tämä ylijännitesuojalaite tarjoaa nippakiinnityksen helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Square D SDSA3650 -ylijännitesuojalaitteen?

A.

  • Varmista turvallisuutesi katkaisemalla sähköpaneelin päävirtalähde.
  • Valitse asennusta varten sopiva paikka paneelin sisällä ottaen huomioon tila ja ilmanvaihto.
  • Noudata mukana toimitettua kytkentäkaaviota liittääksesi ylijännitesuojalaitteen tulo- ja lähtöjohdot katkaisijan määrättyihin liittimiin.
  • Varmista asianmukainen maadoitus kytkemällä laitteen maadoitusjohto paneelin maadoitusväylään tai määrättyyn pisteeseen.
  • Kiinnitä ylijännitesuoja turvallisesti paneelin sisään käyttämällä asianmukaisia ​​laitteita.
  • Testaa laitteen toimivuus palauttamalla virta, tarkkailemalla ilmaisimia (tarvittaessa) ja tarkistamalla laitteiden suojaus.
  • Sulje paneelin kansi turvallisesti ja säilytä ylijännitesuojalaitteen dokumentaatio tulevaa tarvetta varten.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän ylijännitesuojalaitetta?

A.

  • Katkaise virta ennen asennusta.
  • Noudata tarkasti valmistajan ohjeita.
  • Vältä kosketusta jännitteellisiin johtoihin asennuksen aikana.
  • Varmista oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti laite ja liitännät kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Säilytä asiakirjat tulevaa tarvetta varten.
  • Jos olet epävarma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita Square D ylijännitesuojalaitteita?

V. Kyllä, muita ylijännitesuojalaitteita etsivät asiakkaat voivat valita Square D:n ylijännitesuojaimet monipuoliset rakenne- ja kotelointivaihtoehdot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
NELI D SDSA3650D Ylijännitesuoja tyypit 1 ja 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHard-Wired240/480/6003"€466.46
SQUARE D TVS6HWA10X Ylijännitesuoja kiinteällä langalla 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Ei-metallinen3 johtoa + maa3Hardwired240 Delta4.8 "€3,601.72
RUUTU D SDSA1175 Spd 1 -vaihe | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Muovi31SHard-Wired120/2402.25 "€145.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen
€467.28 / yksikkö