Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D TVS6HWA10X Ylijännitesuoja kiinteällä langalla 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X ylijännitesuoja, kiinteä 100ka

Varastossa
Tuote: AF9LRQ Malli: TVS6HWA10XRistiviite: 30EG21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,601.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.92 "
Kotelon materiaaliEi-metallinen
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodatus
alaviitteet10 v. Takuu, valinnainen Flushmount Kit -sarja ja kaukosäädin saatavana
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus8.62 "
Salama-impulssivirta100kA
SijaintityyppiTyyppi 2
MateriaaliEi-metallinen
Maks. Jatkuva käyttöjännite300
Maks. Ylivirta tilaa kohti50kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
Suojaustavat6
AsennustyyliNippakiinnike, johdin
Melunvaimennusluokka NRR-54 dB
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä3 johtoa + maa
Vaihe3
SuojausluokkaKirjoita 2 SPD
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiHardwired
Jännite240 Delta
Jännitteen suojaustaso1500
Jännitesuojausluokka1500 V (LG), 1500 V (LL)
Leveys4.8 "
Johdin3W + maa
Wire Gauge# 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
NELI D SDSA3650D Ylijännitesuoja tyypit 1 ja 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHard-Wired240/480/6003"€466.46
RUUTU D SDSA1175 Spd 1 -vaihe | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Muovi31SHard-Wired120/2402.25 "€145.28
SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, kirurginen, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmMuovi43Ylijännitesuoja120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€467.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D TVS6HWA10X ylijännitesuoja, kiinteä 100ka
€3,601.72 / yksikkö